text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 2090/17 Set Șurubelniță cu impact în husă robustă 5/16” Hex Plus Drive 90Nm 142mm 17-piese


2090/17 Set șurubelnițe de impact, 17 piese 1x 2090 Șurubelniță de impact 90 Nm: 5/16", x 142 mm 2x 851/2 Z biți: PH 2x32 mm, PH 3x32 mm 1x 851/2 Z bits: PH 4 x 32 mm 1x 800/2 biți cu fantă: 2 x 12 x 41 mm 4x 840/2 Z Bits: 5x30 mm, 6x30 mm, 8x30 mm, 10x30 mm 1x 840/2 biți hexagonali: 7 x 30 mm 5x 867/2 Z Vârfuri TORX®: TX 30x35 mm, TX 40x35 mm, TX 45x35

Cod Articol 9Y451517
Ambalaj Bag
Greutate 1034
Lungime totală (mm) 195
Moment de strângere (Nm) 90 - 90
Set de mecanic de încălzire + sanitar Nu
Ambalat la 1

Specificații

Ambalaj Bag
Greutate 1034
Lungime totală (mm) 195
Moment de strângere (Nm) 90 - 90
Set de mecanic de încălzire + sanitar Nu
Set de electrician Nu
Număr de burghie de ghidare 0
Număr de chei cu furcă 0
Număr de bormașini pentru lemn 0
Număr de burghie spiralate HSS 0
Număr de mașini de tăiat cabluri 0
Număr de scule coaxiale 0
Număr de șurubelnițe cu cap în cruce PH 0
Număr de șurubelnițe cu cap în cruce PZ 0
Număr de ferăstraie pentru găuri 0
Număr de scule de finisare cablu de fibră optică 0
Număr de burghie de carotaj cu margine de gaură 0
Număr de chei cu inel 0
Număr de șurubelnițe cu fantă 0
Număr de inserții pentru socluri 0
Număr de chei cu soclu 0
Număr de chei cu capătul deschis 0
Număr de burghie pentru piatră 0
Număr de burghie în trepte 0
Număr de șurubelnițe Torx 0
Numărul total de scule 17
Număr de fișiere 0
Număr de instrumente de măsurare 0
Număr de clești 0
Număr de chei combinate 0
Număr de chei hexagonale 0
Număr de chei reglabile 0
Număr de inserții de biți 14
Număr de instrumente de testare 0
Număr de chei cu clichet 0
Număr de bare Tommy 0
Număr de dălți și pumnițe 0
Număr de ciocane 0
Număr de scule multifuncționale 0
Număr de ferăstraie 0
Model cu șurubelniță Da
Marca Wera
Model 2090/17

Descriere

2090/17 Set șurubelnițe de impact, 17 piese 1x 2090 Șurubelniță de impact 90 Nm: 5/16", x 142 mm 2x 851/2 Z biți: PH 2x32 mm, PH 3x32 mm 1x 851/2 Z bits: PH 4 x 32 mm 1x 800/2 biți cu fantă: 2 x 12 x 41 mm 4x 840/2 Z Bits: 5x30 mm, 6x30 mm, 8x30 mm, 10x30 mm 1x 840/2 biți hexagonali: 7 x 30 mm 5x 867/2 Z Vârfuri TORX®: TX 30x35 mm, TX 40x35 mm, TX 45x35 mm, TX 50x35 mm, TX 55x35 mm 2x 870/2 Adaptor: 3/8x5/16",, 1/2x5/16",Pentru a slăbi și strânge șuruburi fără a utiliza unelte electrice, pur și simplu prin forța impactului. Șuruburile cu impact Wera au o eficiență deosebit de ridicată datorită designului robust, dublu curbat. Forțele de impact sunt transformate în mișcare rotativă. Utilizarea echipamentelor cu aer comprimat devine inutilă. Cutia textilă robustă oferă o opțiune de depozitare foarte compactă pentru aceste unelte de înaltă calitate.

Numerele articolelor

Cod Articol 9Y451517
EAN 4013288179777
UBB 500643585887
UNSPSC 27111701
Nr. articol producător 05072017001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.