text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 2069 Șurub pentru piulițe 7/64” Hex 60mm Lamă Multi-Component Grip 157mm


2069 Șurubelniță pentru aplicații electronice, 7/64", x 60 mmȘurubelniță cu inserție Wera Micro premium pentru cuplaje mecanice de precizie. Prin sprijinirea mâinii pe capacul rotativ și datorită zonei de rotație rapidă de sub capacul rotativ, este posibilă rotirea fulgerător de rapidă. Este eliminată schimbarea de mână consumatoare de timp. Zona de put

Cod Articol 3Q245776
Design Mâner
Flexibil Nu
Lățimea cheii (mm) 2.77
Lungime totală (mm) 157
Protecție de izolare 1000 V Nu
Ambalat la 1

Specificații

Design Mâner
Flexibil Nu
Lățimea cheii (mm) 2.77
Lungime totală (mm) 157
Protecție de izolare 1000 V Nu
Lungimea lamei (mm) 60
Potrivit pentru șuruburi hexagonale Da
Mâner de material Alte
Cu bară tommy Nu
Potrivită pentru bara Tommy Nu
Adâncimea cheii (mm) 90
Cu protecție antiruliu Da
Testat VDE Nu
Marca Wera
Model 2069

Descriere

2069 Șurubelniță pentru aplicații electronice, 7/64", x 60 mmȘurubelniță cu inserție Wera Micro premium pentru cuplaje mecanice de precizie. Prin sprijinirea mâinii pe capacul rotativ și datorită zonei de rotație rapidă de sub capacul rotativ, este posibilă rotirea fulgerător de rapidă. Este eliminată schimbarea de mână consumatoare de timp. Zona de putere cu zone moi integrate asigură transmiterea momentelor mari de strângere și slăbire. Zona de precizie pentru unghiuri de rotație corecte în timpul ajustării. ",Take it easy", Găsitor de scule cu ștampilare de mărime și cod de culori în funcție de profil pentru identificarea rapidă și ușoară a sculei necesare.

Numerele articolelor

Cod Articol 3Q245776
EAN 4013288032409
UBB 500643262628
UNSPSC 27111701
Nr. articol producător 05118130001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.