text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 2067 TORX BO MICRO 8X60


2067 Șurubelniță TORX® BO pentru șuruburi TORX® de siguranță pentru aplicații electronice, TX 8 x 60 mmȘurubelniță Wera Micro de înaltă calitate pentru lucrări mecanice de precizie. Potrivită pentru conexiunile cu șuruburi de siguranță TORX® BO: Șuruburile TORX® BO au un știft proeminent în profilul lor de acționare. Acest lucru previne orice slăbire ne

Cod Articol 3O552766
Izolat Nu
Lungime totală (mm) 157
Dimensiune (TX) 8
Protecție de izolare 1000 V Nu
Lungimea lamei (mm) 60
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Nu
Lungime totală (mm) 157
Dimensiune (TX) 8
Protecție de izolare 1000 V Nu
Lungimea lamei (mm) 60
Cu orificiu de găurire Da
Design de prindere 2-componente
Diametrul lamei (mm) 3
Testat VDE Nu
Marca Wera
Model 2067 TORX BO MICRO
Type Torx Screwdriver

Descriere

2067 Șurubelniță TORX® BO pentru șuruburi TORX® de siguranță pentru aplicații electronice, TX 8 x 60 mmȘurubelniță Wera Micro de înaltă calitate pentru lucrări mecanice de precizie. Potrivită pentru conexiunile cu șuruburi de siguranță TORX® BO: Șuruburile TORX® BO au un știft proeminent în profilul lor de acționare. Acest lucru previne orice slăbire neautorizată, deoarece uneltele hexagonale ",normale", nu pot mișca aceste șuruburi. Numai sculele TORX® BO speciale au un orificiu care poate aluneca peste știft. Răsucirea rapidă este posibilă prin fixarea mâinii pe capacul de răsucire și utilizarea zonei de răsucire rapidă chiar sub acesta. Acest lucru face inutile ajustările de prindere consumatoare de timp. Zona de putere cu zone moi integrate asigură transferul unui cuplu mai mare de strângere și slăbire. Zona de precizie pentru unghiul potrivit pentru lucrările de ajustare. Vârful Wera Black Point oferă protecție ridicată împotriva coroziunii și o potrivire exactă. ",Take it easy", Găsitor de scule cu cod de culori în funcție de profile și ștampilă de dimensiune - pentru accesarea simplă și rapidă a sculei necesare.

Numerele articolelor

Cod Articol 3O552766
EAN 4013288032249
UBB 500643257446
UNSPSC 27111701
Nr. articol producător 05118046001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.