Șurubelnițe
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
Șurubelnițe, biți & chei
Șurubelnițe
Șurubelnițe
5S102405
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
WERA 2067 TORX 5X40
Adăugați în catalog
Cod Articol
5S102405
Izolat
Nu
Lungime totală (mm)
137
Dimensiune (TX)
5
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Lungimea lamei (mm)
40
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Izolat
Nu
Lungime totală (mm)
137
Dimensiune (TX)
5
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Lungimea lamei (mm)
40
Cu orificiu de găurire
Nu
Design de prindere
2-componente
Diametrul lamei (mm)
3
Testat VDE
Nu
Marca
Wera
Model
2067
Type
Torx Screwdriver
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
2067 Șurubelniță TORX® pentru șuruburi TORX® pentru aplicații electronice, TX 5 x 40 mmȘurubelniță premium Wera Micro pentru cuplaje mecanice de precizie. Prin sprijinirea mâinii pe capacul rotativ și datorită zonei de rotație rapidă de sub capacul rotativ, este posibilă o rotire fulgerător de rapidă. Este eliminată schimbarea de mână consumatoare de timp. Zona de putere cu zone moi integrate asigură transmiterea momentelor mari de strângere și slăbire. Zona de precizie pentru unghiuri de rotație corecte în timpul ajustării. Vârful Wera Black Point oferă precizie de montare și protecție optimizată împotriva coroziunii. ",Take it easy", Găsitor de scule cu ștampilare de mărime și cod de culori în funcție de profil pentru identificarea rapidă și ușoară a sculei necesare.
Numerele articolelor
Cod Articol
5S102405
EAN
4013288032218
UBB
500643256869
UNSPSC
27111701
Nr. articol producător
05118040001