text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 2067 TORX 4X40

Cod Articol 6P838598
Izolat Nu
Lungime totală (mm) 137
Dimensiune (TX) 4
Protecție de izolare 1000 V Nu
Lungimea lamei (mm) 40

Specificații

Izolat Nu
Lungime totală (mm) 137
Dimensiune (TX) 4
Protecție de izolare 1000 V Nu
Lungimea lamei (mm) 40
Cu orificiu de găurire Nu
Design de prindere 2-componente
Diametrul lamei (mm) 2.5
Testat VDE Nu
Marca Wera
Model 2067
Type Torx Screwdriver

Descriere

2067 Șurubelniță TORX® pentru șuruburi TORX® pentru aplicații electronice, TX 4 x 40 mmȘurubelniță premium Wera Micro pentru cuplaje mecanice de precizie. Prin sprijinirea mâinii pe capacul rotativ și datorită zonei de rotație rapidă de sub capacul rotativ, este posibilă o rotire fulgerător de rapidă. Este eliminată schimbarea de mână consumatoare de timp. Zona de putere cu zone moi integrate asigură transmiterea momentelor mari de strângere și slăbire. Zona de precizie pentru unghiuri de rotație corecte în timpul ajustării. Vârful Wera Black Point oferă precizie de montare și protecție optimizată împotriva coroziunii. ",Take it easy", Găsitor de scule cu ștampilare de mărime și cod de culori în funcție de profil pentru identificarea rapidă și ușoară a sculei necesare.

Numerele articolelor

Cod Articol 6P838598
EAN 4013288040084
UBB 500643256604
UNSPSC 27111701
Nr. articol producător 05118039001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.