text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 2054 MICRO 3.0X60

Cod Articol 3X282485
Izolat Nu
Lățimea cheii (mm) 3
Lungime totală (mm) 157
Protecție de izolare 1000 V Nu
Lungimea lamei (mm) 60

Specificații

Izolat Nu
Lățimea cheii (mm) 3
Lungime totală (mm) 157
Protecție de izolare 1000 V Nu
Lungimea lamei (mm) 60
Mâner de material Alte
Diametrul lamei (mm) 4
Cu cap cu bilă Nu
Testat VDE Nu
Marca Wera
Model 2054 MICRO
Type Hexagon Screwdriver

Descriere

2054 Șurubelniță pentru șuruburi cu hexagon pentru aplicații electronice, 3 x 60 mmȘurubelniță premium Wera Micro pentru cuplaje mecanice de precizie. Prin sprijinirea mâinii pe capacul rotativ și datorită zonei de rotație rapidă de sub capacul rotativ, este posibilă o rotire fulgerător de rapidă. Este eliminată schimbarea de mână consumatoare de timp. Zona de putere cu zone moi integrate asigură transmiterea momentelor mari de strângere și slăbire. Zona de precizie pentru unghiuri de rotație corecte în timpul ajustării. Vârful Wera Black Point oferă precizie de montare și protecție optimizată împotriva coroziunii. ",Take it easy", Găsitor de scule cu ștampilare de dimensiuni și cod de culori în funcție de profil pentru identificarea rapidă și ușoară a sculei necesare.

Numerele articolelor

Cod Articol 3X282485
EAN 4013288032133
UBB 500643253890
UNSPSC 27111701
Nr. articol producător 05118072001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.