text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 2054 MICRO 0.9X40


2054 Șurubelniță pentru șuruburi cu hexagon pentru aplicații electronice, 0.9 x 40 mmȘurubelniță premium Wera Micro pentru cuplaje mecanice de precizie. Prin sprijinirea mâinii pe capacul rotativ și datorită zonei de rotație rapidă de sub capacul rotativ, este posibilă o rotire fulgerător de rapidă. Este eliminată schimbarea de mână consumatoare de timp

Cod Articol 0U140928
Izolat Nu
Lățimea cheii (mm) 0.9
Lungime totală (mm) 137
Protecție de izolare 1000 V Nu
Lungimea lamei (mm) 40
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Nu
Lățimea cheii (mm) 0.9
Lungime totală (mm) 137
Protecție de izolare 1000 V Nu
Lungimea lamei (mm) 40
Mâner de material Alte
Diametrul lamei (mm) 3
Cu cap cu bilă Nu
Testat VDE Nu
Marca Wera
Model 2054 MICRO
Type Hexagon Screwdriver

Descriere

2054 Șurubelniță pentru șuruburi cu hexagon pentru aplicații electronice, 0.9 x 40 mmȘurubelniță premium Wera Micro pentru cuplaje mecanice de precizie. Prin sprijinirea mâinii pe capacul rotativ și datorită zonei de rotație rapidă de sub capacul rotativ, este posibilă o rotire fulgerător de rapidă. Este eliminată schimbarea de mână consumatoare de timp. Zona de putere cu zone moi integrate asigură transmiterea momentelor mari de strângere și slăbire. Zona de precizie pentru unghiuri de rotație corecte în timpul ajustării. Vârful Wera Black Point oferă precizie de montare și protecție optimizată împotriva coroziunii. ",Take it easy", Găsitor de scule cu ștampilare de dimensiuni și cod de culori în funcție de profil pentru identificarea rapidă și ușoară a sculei necesare.

Numerele articolelor

Cod Articol 0U140928
EAN 4013288032089
UBB 500643252801
UNSPSC 27111701
Nr. articol producător 05118062001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.