text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 2054 Șurubelniță hexagonală 3/32” 60mm Lamă 157mm


2054 Șurubelniță pentru șuruburi cu hexagon pentru aplicații electronice, 3/32", x 60 mmȘurubelniță premium Wera Micro pentru cuplaje mecanice de precizie. Prin sprijinirea mâinii pe capacul rotativ și datorită zonei de rotație rapidă de sub capacul rotativ, este posibilă rotirea fulgerător de rapidă. Este eliminată schimbarea de mână consumatoare de ti

Cod Articol 5V000703
Izolat Nu
Lungime totală (mm) 157
Protecție de izolare 1000 V Nu
Lungimea lamei (mm) 60
Mâner de material Alte
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Nu
Lungime totală (mm) 157
Protecție de izolare 1000 V Nu
Lungimea lamei (mm) 60
Mâner de material Alte
Diametrul lamei (mm) 4
Cu cap cu bilă Nu
Testat VDE Nu
Marca Wera
Model 2054 MICRO

Descriere

2054 Șurubelniță pentru șuruburi cu hexagon pentru aplicații electronice, 3/32", x 60 mmȘurubelniță premium Wera Micro pentru cuplaje mecanice de precizie. Prin sprijinirea mâinii pe capacul rotativ și datorită zonei de rotație rapidă de sub capacul rotativ, este posibilă rotirea fulgerător de rapidă. Este eliminată schimbarea de mână consumatoare de timp. Zona de putere cu zone moi integrate asigură transmiterea momentelor mari de strângere și slăbire. Zona de precizie pentru unghiuri de rotație corecte în timpul ajustării. Vârful Wera Black Point oferă precizie de montare și protecție optimizată împotriva coroziunii. ",Take it easy", Găsitor de scule cu ștampilare de dimensiuni și cod de culori în funcție de profil pentru identificarea rapidă și ușoară a sculei necesare.

Numerele articolelor

Cod Articol 5V000703
EAN 4013288032171
UBB 500643255044
UNSPSC 27111701
Nr. articol producător 05118080001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.