text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 2052 Ball End Hex Screwdriver 2.5mm 60mm Blade 157mm


2052 Șurubelniță hexagonală cu capăt sferic pentru aplicații electronice, 2,5 x 60 mmȘurubelniță Wera Micro de înaltă calitate pentru lucrări mecanice de precizie. Profil cu bilă: profilul de acționare cu bilă înseamnă că este posibilă rotirea axei sculei departe de axa de înșurubare, permițând astfel ",rotunjirea colțului", înșurubarea. Răsucirea rapid

Cod Articol 3V715760
Izolat Nu
Lățimea cheii (mm) 2.5
Lungime totală (mm) 157
Protecție de izolare 1000 V Nu
Lungimea lamei (mm) 60
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Nu
Lățimea cheii (mm) 2.5
Lungime totală (mm) 157
Protecție de izolare 1000 V Nu
Lungimea lamei (mm) 60
Mâner de material Alte
Diametrul lamei (mm) 4
Cu cap cu bilă Da
Testat VDE Nu
Marca Wera
Model 2052 MICRO 1.5X60

Descriere

2052 Șurubelniță hexagonală cu capăt sferic pentru aplicații electronice, 2,5 x 60 mmȘurubelniță Wera Micro de înaltă calitate pentru lucrări mecanice de precizie. Profil cu bilă: profilul de acționare cu bilă înseamnă că este posibilă rotirea axei sculei departe de axa de înșurubare, permițând astfel ",rotunjirea colțului", înșurubarea. Răsucirea rapidă este posibilă prin fixarea mâinii pe capacul de răsucire și utilizarea zonei de răsucire rapidă chiar sub acesta. Acest lucru face inutile ajustările de prindere consumatoare de timp. Zona de putere cu zone moi integrate asigură transferul unui cuplu mai mare de strângere și slăbire. Zona de precizie pentru unghiul potrivit pentru lucrările de ajustare. Vârful Wera Black Point oferă protecție ridicată împotriva coroziunii și o potrivire exactă. ",Take it easy", tool finder cu cod de culori în funcție de profiluri și ștampilă de mărime - pentru accesarea simplă și rapidă a sculei necesare.

Numerele articolelor

Cod Articol 3V715760
EAN 4013288032010
UBB 500643251241
UNSPSC 27111701
Nr. articol producător 05118094001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.