text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 2035 MICRO 0.25X1.2X40


2035 Șurubelniță pentru șuruburi cu fantă pentru aplicații electronice, 0,25 x 1,2 x 40 mmȘurubelniță premium Wera Micro pentru cuplaje mecanice de precizie. Prin sprijinirea mâinii pe capacul rotativ și datorită zonei de rotație rapidă de sub capacul rotativ, este posibilă rotirea fulgerător de rapidă. Este eliminată schimbarea de mână consumatoare de

Cod Articol 1O447388
Design Dreapta
Izolat Nu
Lungime totală (mm) 137
Antimagnetic Nu
Protecție de izolare 1000 V Nu
Ambalat la 1

Specificații

Design Dreapta
Izolat Nu
Lungime totală (mm) 137
Antimagnetic Nu
Protecție de izolare 1000 V Nu
Lungimea lamei (mm) 40
Lățimea lamei (mm) 1.2
Grosimea lamei (mm) 0.25
Caracteristică de prindere Nu
Model de precizie Da
Model cu scântei scăzute Nu
Design de prindere 2-componente
Diametrul lamei (mm) 2
Acționare pătrată/acționare hexagonală pe întreaga lamă Nu
Lamă bombată Nu
Marca Wera
Model 2035
Type Slotted Screwdriver

Descriere

2035 Șurubelniță pentru șuruburi cu fantă pentru aplicații electronice, 0,25 x 1,2 x 40 mmȘurubelniță premium Wera Micro pentru cuplaje mecanice de precizie. Prin sprijinirea mâinii pe capacul rotativ și datorită zonei de rotație rapidă de sub capacul rotativ, este posibilă rotirea fulgerător de rapidă. Este eliminată schimbarea de mână consumatoare de timp. Zona de putere cu zone moi integrate asigură transmiterea momentelor mari de strângere și slăbire. Zona de precizie pentru unghiuri de rotație corecte în timpul ajustării. Vârful Wera Black Point oferă precizie de montare și protecție optimizată împotriva coroziunii. ",Take it easy", Găsitor de scule cu ștampilare de dimensiuni și cod de culori în funcție de profil pentru identificarea rapidă și ușoară a sculei necesare.

Numerele articolelor

Cod Articol 1O447388
EAN 4013288031860
UBB 500643246225
UNSPSC 27111701
Nr. articol producător 05118000001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.