text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 2035 Șurubelniță filetată 0.4 x 2mm 100mm Lamă 197mm


2035 Șurubelniță pentru șuruburi cu fantă pentru aplicații electronice, 0,40 x 2 x 100 mmȘurubelniță premium Wera Micro pentru cuplaje mecanice de precizie. Prin sprijinirea mâinii pe capacul rotativ și datorită zonei de rotație rapidă de sub capacul rotativ, este posibilă rotirea fulgerător de rapidă. Este eliminată schimbarea de mână consumatoare de t

Cod Articol 0N438059
Design Dreapta
Izolat Nu
Lungime totală (mm) 197
Antimagnetic Nu
Protecție de izolare 1000 V Nu
Ambalat la 1

Specificații

Design Dreapta
Izolat Nu
Lungime totală (mm) 197
Antimagnetic Nu
Protecție de izolare 1000 V Nu
Lungimea lamei (mm) 100
Lățimea lamei (mm) 2
Grosimea lamei (mm) 0.4
Caracteristică de prindere Nu
Model de precizie Da
Model cu scântei scăzute Nu
Design de prindere 2-componente
Diametrul lamei (mm) 2.5
Acționare pătrată/acționare hexagonală pe întreaga lamă Nu
Lamă bombată Nu
Marca Wera
Model 2035

Descriere

2035 Șurubelniță pentru șuruburi cu fantă pentru aplicații electronice, 0,40 x 2 x 100 mmȘurubelniță premium Wera Micro pentru cuplaje mecanice de precizie. Prin sprijinirea mâinii pe capacul rotativ și datorită zonei de rotație rapidă de sub capacul rotativ, este posibilă rotirea fulgerător de rapidă. Este eliminată schimbarea de mână consumatoare de timp. Zona de putere cu zone moi integrate asigură transmiterea momentelor mari de strângere și slăbire. Zona de precizie pentru unghiuri de rotație corecte în timpul ajustării. Vârful Wera Black Point oferă precizie de montare și protecție optimizată împotriva coroziunii. ",Take it easy", Găsitor de scule cu ștampilare de dimensiuni și cod de culori în funcție de profil pentru identificarea rapidă și ușoară a sculei necesare.

Numerele articolelor

Cod Articol 0N438059
EAN 4013288108487
UBB 500643247884
UNSPSC 27111701
Nr. articol producător 05118007001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.