text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 168 i VDE Șurubelniță cu soclu pătrat SQ3 150mm Lamă Multi-Component Grip 262mm


168 i Șurubelniță izolată VDE pentru șuruburi cu cap pătrat, # 3 x 150 mmȘurubelniță VDE Wera cu mâner Kraftform multicomponent pentru lucru rapid și fără probleme: Zone dure ale mânerului pentru viteze mari de lucru, în timp ce zonele moi ale mânerului garantează un transfer de cuplu ridicat. Testate individual la 10.000 V pentru lucrul în siguranță la

Cod Articol 9I397727
Izolat Da
Protecția suprafeței Alte
Protecție de izolare 1000 V Da
Lungimea lamei (mm) 150
Lățimea lamei (mm) 3
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Da
Protecția suprafeței Alte
Protecție de izolare 1000 V Da
Lungimea lamei (mm) 150
Lățimea lamei (mm) 3
Forma lamei Rundă
Capac rotativ Nu
Testat VDE Da
Marca Wera
Model 168 I VDE

Descriere

168 i Șurubelniță izolată VDE pentru șuruburi cu cap pătrat, # 3 x 150 mmȘurubelniță VDE Wera cu mâner Kraftform multicomponent pentru lucru rapid și fără probleme: Zone dure ale mânerului pentru viteze mari de lucru, în timp ce zonele moi ale mânerului garantează un transfer de cuplu ridicat. Testate individual la 10.000 V pentru lucrul în siguranță la tensiunea aprobată de 1.000 V. Protecția anti-rulare hexagonală evită rostogolirea enervantă a biților la locul de muncă. Colour-coded.

Numerele articolelor

Cod Articol 9I397727
EAN 4013288040909
UBB 500643282683
UNSPSC 27111701
Nr. articol producător 05004782001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.