text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 168 i VDE Șurubelniță cu soclu pătrat SQ1 80mm Lamă Multi-Component Grip 178mm


168 i VDE Șurubelniță izolată pentru șuruburi cu cap pătrat, # 1 x 80 mmWera VDE șurubelniță cu mâner Kraftform multicomponent pentru lucru rapid și neted: Zone dure ale mânerului pentru viteze mari de lucru, în timp ce zonele moi ale mânerului garantează un transfer de cuplu ridicat. Testate individual la 10.000 V pentru lucrul în siguranță la tensiune

Cod Articol 1J754744
Izolat Da
Protecția suprafeței Alte
Protecție de izolare 1000 V Da
Lungimea lamei (mm) 80
Lățimea lamei (mm) 1
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Da
Protecția suprafeței Alte
Protecție de izolare 1000 V Da
Lungimea lamei (mm) 80
Lățimea lamei (mm) 1
Forma lamei Rundă
Capac rotativ Nu
Testat VDE Da
Marca Wera
Model 168 I VDE

Descriere

168 i VDE Șurubelniță izolată pentru șuruburi cu cap pătrat, # 1 x 80 mmWera VDE șurubelniță cu mâner Kraftform multicomponent pentru lucru rapid și neted: Zone dure ale mânerului pentru viteze mari de lucru, în timp ce zonele moi ale mânerului garantează un transfer de cuplu ridicat. Testate individual la 10.000 V pentru lucrul în siguranță la tensiunea aprobată de 1.000 V. Protecția anti-rulare hexagonală evită rostogolirea enervantă a biților la locul de muncă. Colour-coded.

Numerele articolelor

Cod Articol 1J754744
EAN 4013288038777
UBB 500643281859
UNSPSC 27111701
Nr. articol producător 05004780001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.