text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 168 i SB VDE Șurubelniță cu soclu pătrat SQ2 100mm Lamă Multi-Component Grip


168 i SB VDE Șurubelniță izolată pentru șuruburi cu cap pătrat, # 2 x 100 mmȘurubelnițe VDE Wera cu mâner multi-component Kraftform Plus pentru lucru rapid și cu oboseală redusă: zone de prindere dure pentru viteze mari de lucru, în timp ce zonele moi asigură un transfer ridicat al cuplului. Testate individual în baie de apă la 10.000 de volți pentru o

Cod Articol 3P114261
Izolat Da
Protecție de izolare 1000 V Da
Lungimea lamei (mm) 100
Lățimea lamei (mm) 2
Forma lamei Rundă
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Da
Protecție de izolare 1000 V Da
Lungimea lamei (mm) 100
Lățimea lamei (mm) 2
Forma lamei Rundă
Capac rotativ Nu
Testat VDE Da
Marca Wera
Model 168 I SB

Descriere

168 i SB VDE Șurubelniță izolată pentru șuruburi cu cap pătrat, # 2 x 100 mmȘurubelnițe VDE Wera cu mâner multi-component Kraftform Plus pentru lucru rapid și cu oboseală redusă: zone de prindere dure pentru viteze mari de lucru, în timp ce zonele moi asigură un transfer ridicat al cuplului. Testate individual în baie de apă la 10.000 de volți pentru o muncă sigură la tensiunea admisă de 1.000 de volți. Caracteristica hexagonală anti-rulare previne orice rostogolire deranjantă la locul de muncă.

Numerele articolelor

Cod Articol 3P114261
EAN 4013288181541
UBB 500643283004
UNSPSC 27111701
Nr. articol producător 05100025001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.