text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 168 i SB VDE Șurubelniță cu soclu pătrat SQ1 80mm Lamă Multi-Component Grip


168 i SB VDE Șurubelniță izolată pentru șuruburi cu cap pătrat, # 1 x 80 mmȘurubelnițe VDE Wera cu mâner multi-component Kraftform Plus pentru lucru rapid și cu oboseală redusă: zone de prindere dure pentru viteze mari de lucru, în timp ce zonele moi asigură un transfer ridicat al cuplului. Testate individual în baie de apă la 10.000 de volți pentru o m

Cod Articol 4N976999
Izolat Da
Protecție de izolare 1000 V Da
Lungimea lamei (mm) 80
Lățimea lamei (mm) 1
Forma lamei Rundă
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Da
Protecție de izolare 1000 V Da
Lungimea lamei (mm) 80
Lățimea lamei (mm) 1
Forma lamei Rundă
Capac rotativ Nu
Testat VDE Da
Marca Wera
Model 168 I SB

Descriere

168 i SB VDE Șurubelniță izolată pentru șuruburi cu cap pătrat, # 1 x 80 mmȘurubelnițe VDE Wera cu mâner multi-component Kraftform Plus pentru lucru rapid și cu oboseală redusă: zone de prindere dure pentru viteze mari de lucru, în timp ce zonele moi asigură un transfer ridicat al cuplului. Testate individual în baie de apă la 10.000 de volți pentru o muncă sigură la tensiunea admisă de 1.000 de volți. Caracteristica hexagonală anti-rulare previne orice rostogolire deranjantă la locul de muncă.

Numerele articolelor

Cod Articol 4N976999
EAN 4013288181534
UBB 500643282840
UNSPSC 27111701
Nr. articol producător 05100024001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.