text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 167 I TORX VDE 25X80MM

Cod Articol 8N847057
Izolat Da
Lungime totală (mm) 205
Dimensiune (TX) 25
Protecție de izolare 1000 V Da
Lungimea lamei (mm) 100

Specificații

Izolat Da
Lungime totală (mm) 205
Dimensiune (TX) 25
Protecție de izolare 1000 V Da
Lungimea lamei (mm) 100
Cu orificiu de găurire Nu
Tipul de arbore Rundă
Design de prindere 2-componente
Capac rotativ Nu
Lamă de protecție a suprafeței Alte
Lamă continuă Nu
Cu protecție antiruliu Da
Testat VDE Da
Marca Wera
Model 167 I
Type Torx Screwdriver

Descriere

167 i Șurubelniță izolată VDE pentru șuruburi TORX®, TX 25 x 100 mmȘurubelniță VDE Wera cu mâner Kraftform Plus multicomponent pentru lucru rapid și fără probleme: Zone dure ale mânerului pentru viteze mari de lucru, în timp ce zonele moi ale mânerului garantează un transfer de cuplu ridicat. Testate individual la 10.000 V pentru lucrul în siguranță la tensiunea aprobată de 1.000 V. ",Take it easy", Găsitor de scule cu cod de culori în funcție de profil și ștampilarea dimensiunii - pentru identificarea rapidă și ușoară a sculei necesare. Protecția anti-rulare hexagonală previne rostogolirea enervantă a biților la locul de muncă.

Numerele articolelor

Cod Articol 8N847057
EAN 4013288036698
UBB 500643280604
UNSPSC 27111701
Nr. articol producător 05006176001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.