text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 167 I TORX VDE 15X80MM


167 i Șurubelniță izolată VDE pentru șuruburi TORX®, TX 15 x 80 mmȘurubelniță VDE Wera cu mâner multi-component Kraftform Plus pentru lucru rapid și fără probleme: Zone dure ale mânerului pentru viteze mari de lucru, în timp ce zonele moi ale mânerului garantează un transfer de cuplu ridicat. Testate individual la 10.000 V pentru lucrul în siguranță la

Cod Articol 3H128651
Izolat Da
Lungime totală (mm) 178
Dimensiune (TX) 15
Protecție de izolare 1000 V Da
Lungimea lamei (mm) 80
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Da
Lungime totală (mm) 178
Dimensiune (TX) 15
Protecție de izolare 1000 V Da
Lungimea lamei (mm) 80
Cu orificiu de găurire Nu
Tipul de arbore Rundă
Design de prindere 2-componente
Capac rotativ Nu
Lamă continuă Nu
Cu protecție antiruliu Da
Testat VDE Da
Marca Wera
Model 167 I
Type Torx Screwdriver

Descriere

167 i Șurubelniță izolată VDE pentru șuruburi TORX®, TX 15 x 80 mmȘurubelniță VDE Wera cu mâner multi-component Kraftform Plus pentru lucru rapid și fără probleme: Zone dure ale mânerului pentru viteze mari de lucru, în timp ce zonele moi ale mânerului garantează un transfer de cuplu ridicat. Testate individual la 10.000 V pentru lucrul în siguranță la tensiunea aprobată de 1.000 V. ",Take it easy", Găsitor de scule cu cod de culori în funcție de profil și ștampilarea dimensiunii - pentru identificarea rapidă și ușoară a sculei necesare. Protecția anti-rulare hexagonală previne rostogolirea enervantă a biților la locul de muncă.

Numerele articolelor

Cod Articol 3H128651
EAN 4013288036674
UBB 500643280299
UNSPSC 27111701
Nr. articol producător 05006172001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.