text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 30.04 vor fi livrate in 05.05 (GLS) sau intre 05-06.05 (Raben).

Wera 165 iSS PZ/S Șurubelniță Pozidriv PZ1 80mm Lamă Ergonomic Grip 81mm


165 iSS PZ/S VDE Șurubelniță izolată cu diametru redus al lamei pentru șuruburi PlusMinus (Pozidriv/cu fantă), # 1 x 80 mmȘurubelniță cu fantă izolată VDE cu diametru redus al lamei și al mânerului, potrivită pentru acționarea șuruburilor joase în spații de lucru deosebit de înguste. Mâner multi-component Kraftform Plus pentru lucru rapid și cu oboseală redusă: zone de prindere dure pentru viteze de lucru ridicate, în timp ce zonele moi asigură un transfer de cuplu ridicat. Testare individuală la 10.000 de volți pentru a asigura lucrul în siguranță la tensiunea admisă de 1.000 de volți. Caracteristica hexagonală anti-rulare previne orice rostogolire deranjantă la locul de muncă.

Cod Articol 1Y356523
Lungimea lamei (mm)
Design Dreapta
Sistem de înșurubare PlusMinus
Izolat Da
Dimensiune 1
Ambalat la 1

Specificații

Lungimea lamei (mm) 80
Design Dreapta
Sistem de înșurubare PlusMinus
Izolat Da
Dimensiune 1
Lungime totală (mm) 178
Antimagnetic Nu
Protecție de izolare 1000 V Da
Caracteristică de prindere Nu
Model de precizie Da
Model cu scântei scăzute Nu
Mâner de material Alte
Tipul de arbore Rundă
Design de prindere 2-componente
Acționare pătrată/acționare hexagonală pe întreaga lamă Nu
Material lamă Alte
Capac rotativ Nu
Lamă de protecție a suprafeței Alte
Lamă continuă Nu
Cu protecție antiruliu Da
Cu capac de lovire Nu
Testat VDE Da
Marca Wera
Codul mărfurilor 82054000
Model 162 iSS

Descriere

165 iSS PZ/S VDE Șurubelniță izolată cu diametru redus al lamei pentru șuruburi PlusMinus (Pozidriv/cu fantă), # 1 x 80 mmȘurubelniță cu fantă izolată VDE cu diametru redus al lamei și al mânerului, potrivită pentru acționarea șuruburilor joase în spații de lucru deosebit de înguste. Mâner multi-component Kraftform Plus pentru lucru rapid și cu oboseală redusă: zone de prindere dure pentru viteze de lucru ridicate, în timp ce zonele moi asigură un transfer de cuplu ridicat. Testare individuală la 10.000 de volți pentru a asigura lucrul în siguranță la tensiunea admisă de 1.000 de volți. Caracteristica hexagonală anti-rulare previne orice rostogolire deranjantă la locul de muncă.

Numerele articolelor

Cod Articol 1Y356523
EAN 4013288179418
UBB 500643278640
UNSPSC 27111701
Nr. articol producător 05020132001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.