Șurubelnițe
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
Șurubelnițe, biți & chei
Șurubelnițe
Șurubelnițe
9G438205
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
WERA 165 IS 2X100
Adăugați în catalog
Cod Articol
9G438205
Lungimea lamei (mm)
Design
Dreapta
Sistem de înșurubare
Pozidriv PZ
Izolat
Da
Dimensiune
2
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Lungimea lamei (mm)
100
Design
Dreapta
Sistem de înșurubare
Pozidriv PZ
Izolat
Da
Dimensiune
2
Lungime totală (mm)
205
Antimagnetic
Nu
Protecție de izolare 1000 V
Da
Caracteristică de prindere
Nu
Model de precizie
Da
Model cu scântei scăzute
Nu
Mâner de material
Alte
Tipul de arbore
Rundă
Design de prindere
2-componente
Acționare pătrată/acționare hexagonală pe întreaga lamă
Nu
Material lamă
Alte
Capac rotativ
Nu
Lamă de protecție a suprafeței
Alte
Lamă continuă
Nu
Cu protecție antiruliu
Da
Cu capac de lovire
Nu
Testat VDE
Da
Marca
Wera
Model
165 iS
Type
Pozidriv Screwdriver
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
165 iS PZ VDE Șurubelniță izolată cu diametru redus al lamei pentru șuruburi Pozidriv, PZ 2 x 100 mmWera Șurubelniță VDE cu mâner Kraftform Plus multicomponent pentru lucru rapid și fără probleme: Zone dure ale mânerului pentru viteze mari de lucru, în timp ce zonele moi ale mânerului garantează un transfer de cuplu ridicat. Testate individual la 10.000 V pentru lucrul în siguranță la tensiunea aprobată de 1.000 V. Diametru redus al lamei, astfel încât chiar și șuruburile scufundate pot fi atinse cu ușurință. ",Take it easy", Căutător de scule cu cod de culori în funcție de profil și ștampilarea dimensiunii - pentru identificarea rapidă și ușoară a sculei necesare . Protecția anti-rulare hexagonală previne rostogolirea enervantă a biților la locul de muncă.
Numerele articolelor
Cod Articol
9G438205
EAN
4013288160249
UBB
500643278079
UNSPSC
27111701
Nr. articol producător
05006461001