text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 165 i PZ SB VDE Șurubelniță izolată Pozidriv PZ1 cu lamă de 80 mm Multi-Component Grip


165 i PZ SB VDE Șurubelniță izolată pentru șuruburi Pozidriv, PZ 1 x 80 mmȘurubelnițe VDE Wera cu mâner multi-component Kraftform Plus pentru lucru rapid și cu oboseală redusă: zone de prindere dure pentru viteze mari de lucru, în timp ce zonele moi asigură transferul unui cuplu ridicat. Testate individual în baie de apă la 10.000 de volți pentru o munc

Cod Articol 2Y329234
Lungimea lamei (mm)
Design Dreapta
Sistem de înșurubare Pozidriv PZ
Izolat Da
Dimensiune 1
Ambalat la 1

Specificații

Lungimea lamei (mm) 80
Design Dreapta
Sistem de înșurubare Pozidriv PZ
Izolat Da
Dimensiune 1
Lungime totală (mm) 178
Antimagnetic Nu
Protecție de izolare 1000 V Da
Caracteristică de prindere Nu
Model de precizie Da
Model cu scântei scăzute Nu
Mâner de material Alte
Tipul de arbore Rundă
Design de prindere 2-componente
Acționare pătrată/acționare hexagonală pe întreaga lamă Nu
Material lamă Alte
Capac rotativ Nu
Lamă de protecție a suprafeței Alte
Lamă continuă Nu
Cu protecție antiruliu Da
Cu capac de lovire Nu
Testat VDE Da
Marca Wera
Model 165 i

Descriere

165 i PZ SB VDE Șurubelniță izolată pentru șuruburi Pozidriv, PZ 1 x 80 mmȘurubelnițe VDE Wera cu mâner multi-component Kraftform Plus pentru lucru rapid și cu oboseală redusă: zone de prindere dure pentru viteze mari de lucru, în timp ce zonele moi asigură transferul unui cuplu ridicat. Testate individual în baie de apă la 10.000 de volți pentru o muncă sigură la tensiunea admisă de 1.000 de volți. ",Take it easy", Găsitor de scule cu cod de culori în funcție de profile și ștampilă de mărime - pentru accesarea simplă și rapidă a sculei necesare. Caracteristica hexagonală anti-rulare previne orice rulare deranjantă la locul de muncă.

Numerele articolelor

Cod Articol 2Y329234
EAN 4013288181510
UBB 500643277089
UNSPSC 27111701
Nr. articol producător 05100015001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.