text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 162 ISS 1X80


162 iSS PH VDE Șurubelniță izolată cu diametru redus al lamei pentru șuruburi Phillips, PH 1 x 80 mmȘurubelniță cu fantă izolată VDE cu diametru redus al lamei și mânerului, potrivită pentru acționarea șuruburilor joase în spații de lucru deosebit de înguste. Mâner multi-component Kraftform Plus pentru lucru rapid și cu oboseală redusă: zone de prindere

Cod Articol 4R500433
Lungimea lamei (mm)
Design Dreapta
Sistem de înșurubare Phillips
Izolat Da
Dimensiune 1
Ambalat la 1

Specificații

Lungimea lamei (mm) 80
Design Dreapta
Sistem de înșurubare Phillips
Izolat Da
Dimensiune 1
Lungime totală (mm) 161
Antimagnetic Nu
Protecție de izolare 1000 V Da
Caracteristică de prindere Nu
Model de precizie Da
Model cu scântei scăzute Nu
Mâner de material Alte
Tipul de arbore Rundă
Design de prindere 2-componente
Acționare pătrată/acționare hexagonală Hexagon
Acționare pătrată/acționare hexagonală pe întreaga lamă Nu
Material lamă Alte
Capac rotativ Nu
Lamă de protecție a suprafeței Alte
Lamă continuă Nu
Cu protecție antiruliu Da
Cu capac de lovire Nu
Testat VDE Da
Marca Wera
Model 162 iSS
Type Phillips Screwdriver

Descriere

162 iSS PH VDE Șurubelniță izolată cu diametru redus al lamei pentru șuruburi Phillips, PH 1 x 80 mmȘurubelniță cu fantă izolată VDE cu diametru redus al lamei și mânerului, potrivită pentru acționarea șuruburilor joase în spații de lucru deosebit de înguste. Mâner multi-component Kraftform Plus pentru lucru rapid și cu oboseală redusă: zone de prindere dure pentru viteze de lucru ridicate, în timp ce zonele moi asigură un transfer de cuplu ridicat. Testare individuală la 10.000 de volți pentru a asigura lucrul în siguranță la tensiunea admisă de 1.000 de volți. ",Take it easy", Găsitor de scule cu cod de culori în funcție de profile și ștampilă de dimensiune - pentru accesarea simplă și rapidă a sculei necesare. Caracteristica hexagonală anti-rulare previne orice rulare deranjantă la locul de muncă.

Numerele articolelor

Cod Articol 4R500433
EAN 4013288179432
UBB 500643276255
UNSPSC 27111701
Nr. articol producător 05020131001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.