text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 162 i PH SB VDE Șurubelniță Phillips PH1 80mm Lamă Multi-Component Grip


162 i PH SB VDE Șurubelniță izolată pentru șuruburi Phillips, PH 1 x 80 mmȘurubelnițe VDE Wera cu mâner Kraftform multicomponent pentru lucru rapid și cu oboseală redusă: zone de prindere dure pentru viteze de lucru ridicate, în timp ce zonele moi asigură un transfer de cuplu ridicat. Testate individual în baie de apă la 10.000 de volți pentru lucru sig

Cod Articol 4M364085
Lungimea lamei (mm)
Design Dreapta
Sistem de înșurubare Phillips
Izolat Da
Dimensiune 1
Ambalat la 1

Specificații

Lungimea lamei (mm) 80
Design Dreapta
Sistem de înșurubare Phillips
Izolat Da
Dimensiune 1
Lungime totală (mm) 178
Antimagnetic Nu
Protecție de izolare 1000 V Da
Caracteristică de prindere Nu
Model de precizie Da
Model cu scântei scăzute Nu
Mâner de material Alte
Tipul de arbore Rundă
Design de prindere 2-componente
Acționare pătrată/acționare hexagonală pe întreaga lamă Nu
Material lamă Alte
Capac rotativ Nu
Lamă de protecție a suprafeței Alte
Lamă continuă Nu
Cu protecție antiruliu Da
Cu capac de lovire Nu
Testat VDE Da
Marca Wera
Model 162 i

Descriere

162 i PH SB VDE Șurubelniță izolată pentru șuruburi Phillips, PH 1 x 80 mmȘurubelnițe VDE Wera cu mâner Kraftform multicomponent pentru lucru rapid și cu oboseală redusă: zone de prindere dure pentru viteze de lucru ridicate, în timp ce zonele moi asigură un transfer de cuplu ridicat. Testate individual în baie de apă la 10.000 de volți pentru lucru sigur la tensiunea admisă de 1.000 de volți. Vârfurile șurubelnițelor Wera Lasertip sunt rugozitate microscopic prin raze laser. Această suprafață aspră mușcă literalmente din capul șurubului. Orice alunecare neintenționată este, prin urmare, un lucru al trecutului. ",Take it easy", tool finder cu cod de culori în funcție de profile și ștampilă de dimensiune - pentru accesarea simplă și rapidă a sculei necesare. Caracteristica hexagonală anti-rulare previne orice rulare deranjantă la locul de muncă.

Numerele articolelor

Cod Articol 4M364085
EAN 4013288181442
UBB 500643274680
UNSPSC 27111701
Nr. articol producător 05100011001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.