text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 24.12.2024 – 02.01.2025 toate punctele de lucru  Fabory România vor fi închise, primele livrări se vor efectua începând cu 09.01.2025. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite!

Wera 160 iSS Șurubelniță cu fantă izolată VDE 0,8 x 4mm 100mm Lamă cu prindere ergonomică 181mm


160 iSS VDE Șurubelniță izolată cu diametru redus al lamei și mânerului pentru șuruburi cu fantă, 0,8 x 4 x 100 mmȘurubelniță izolată cu fantă VDE cu diametru redus al lamei și mânerului, potrivită pentru acționarea șuruburilor joase în spații de lucru deosebit de restrânse. Mâner multi-component Kraftform Plus pentru lucru rapid și cu oboseală redusă:

Cod Articol 8B495453
Design Dreapta
Izolat Da
Lungime totală (mm) 181
Antimagnetic Nu
Protecție de izolare 1000 V Da
Ambalat la 1

Specificații

Design Dreapta
Izolat Da
Lungime totală (mm) 181
Antimagnetic Nu
Protecție de izolare 1000 V Da
Lungimea lamei (mm) 100
Lățimea lamei (mm) 4
Grosimea lamei (mm) 0.8
Caracteristică de prindere Nu
Model de precizie Da
Model cu scântei scăzute Nu
Tipul de arbore Rundă
Design de prindere 2-componente
Diametrul lamei (mm) 4
Acționare pătrată/acționare hexagonală pe întreaga lamă Nu
Lamă bombată Nu
Capac rotativ Nu
Lamă continuă Nu
Cu protecție antiruliu Da
Cu capac de lovire Nu
Marca Wera
Model 160 ISS

Descriere

160 iSS VDE Șurubelniță izolată cu diametru redus al lamei și mânerului pentru șuruburi cu fantă, 0,8 x 4 x 100 mmȘurubelniță izolată cu fantă VDE cu diametru redus al lamei și mânerului, potrivită pentru acționarea șuruburilor joase în spații de lucru deosebit de restrânse. Mâner multi-component Kraftform Plus pentru lucru rapid și cu oboseală redusă: zone de prindere dure pentru viteze mari de lucru, în timp ce zonele moi asigură un transfer ridicat al cuplului. Testare individuală la 10.000 de volți pentru a asigura lucrul în siguranță la tensiunea admisă de 1.000 de volți. ",Take it easy", Găsitor de scule cu cod de culori în funcție de profile și ștampilă de dimensiune - pentru accesarea simplă și rapidă a sculei necesare. Caracteristica hexagonală anti-rulare previne orice rulare deranjantă la locul de muncă.

Numerele articolelor

Cod Articol 8B495453
EAN 4013288179548
UBB 500643273856
UNSPSC 27111701
Nr. articol producător 05020129001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.