text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

WERA 160 IS/7 7PC


160 iS/7 Rack Set șurubelnițe Kraftform Plus Seria 100, tester de fază unipolar și rack. Cu diametru redus al lamei, 7 bucăți 2x 162 iS PH VDE Șurubelniță izolată cu diametru redus al lamei pentru șuruburi Phillips: PH 1x80 mm, PH 2x100 mm 1x 165 iS PZ/S VDE Șurubelniță izolată cu lamă cu diametru redus pentru șuruburi PlusMinus (Pozidriv/șanțată): # 2 x 100 mm 3x 160 iS VDE Șurubelniță izolată cu lama cu diametru redus pentru șuruburi cu fantă: 0,6x3,5x100 mm, 0,8x4x100 mm, 1x5,5x125 mm 1x 247 Tester de fază unipolar: 0,5 x 3 x 70 mmSet de șurubelnițe din 7 piese cu diametru redus al arborelui și protecție integrată împotriva izolației, astfel încât să poată fi accesate și acționate chiar și elementele de șurub și arc aflate la mică înălțime. Mâner Kraftform Plus pentru o muncă plăcută, ergonomică, care face ca bășicile și calusurile să facă parte din trecut. Zone de prindere dure pentru viteze mari de lucru, în timp ce zonele moi asigură transferul unui cuplu ridicat. ",Take it easy", Tool Finder: cod de culori în funcție de profil și dimensiune. Caracteristica anti-rulare previne orice rulare deranjantă la locul de muncă. Inclusiv tester de fază unipolar și 1 suport pentru depozitare.

Cod Articol 0Z277615
Izolat Da
Ambalaj Box
Protecție de izolare 1000 V Da
Set de mecanic de încălzire + sanitar Nu
Set de electrician Da
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Da
Ambalaj Box
Protecție de izolare 1000 V Da
Set de mecanic de încălzire + sanitar Nu
Set de electrician Da
Număr de burghie de ghidare 0
Număr de chei cu furcă 0
Număr de bormașini pentru lemn 0
Număr de burghie spiralate HSS 0
Număr de mașini de tăiat cabluri 0
Număr de scule coaxiale 0
Număr de șurubelnițe cu cap în cruce PH 2
Număr de șurubelnițe cu cap în cruce PZ 0
Număr de ferăstraie pentru găuri 0
Număr de scule de finisare cablu de fibră optică 0
Număr de burghie de carotaj cu margine de gaură 0
Număr de chei cu inel 0
Număr de șurubelnițe cu fantă 4
Număr de inserții pentru socluri 0
Număr de chei cu soclu 0
Număr de chei cu capătul deschis 0
Număr de burghie pentru piatră 0
Număr de burghie în trepte 0
Număr de șurubelnițe Torx 0
Numărul total de scule 7
Număr de fișiere 0
Număr de instrumente de măsurare 0
Design de prindere Alte
Număr de clești 0
Număr de chei combinate 0
Număr de chei hexagonale 0
Număr de chei reglabile 0
Număr de inserții de biți 0
Număr de instrumente de testare 0
Număr de chei cu clichet 0
Număr de bare Tommy 0
Număr de dălți și pumnițe 0
Număr de ciocane 0
Număr de scule multifuncționale 0
Număr de ferăstraie 0
Marca Wera
Codul mărfurilor 82054000
Model 160 IS/7
Type Screwdriver Set

Descriere

160 iS/7 Rack Set șurubelnițe Kraftform Plus Seria 100, tester de fază unipolar și rack. Cu diametru redus al lamei, 7 bucăți 2x 162 iS PH VDE Șurubelniță izolată cu diametru redus al lamei pentru șuruburi Phillips: PH 1x80 mm, PH 2x100 mm 1x 165 iS PZ/S VDE Șurubelniță izolată cu lamă cu diametru redus pentru șuruburi PlusMinus (Pozidriv/șanțată): # 2 x 100 mm 3x 160 iS VDE Șurubelniță izolată cu lama cu diametru redus pentru șuruburi cu fantă: 0,6x3,5x100 mm, 0,8x4x100 mm, 1x5,5x125 mm 1x 247 Tester de fază unipolar: 0,5 x 3 x 70 mmSet de șurubelnițe din 7 piese cu diametru redus al arborelui și protecție integrată împotriva izolației, astfel încât să poată fi accesate și acționate chiar și elementele de șurub și arc aflate la mică înălțime. Mâner Kraftform Plus pentru o muncă plăcută, ergonomică, care face ca bășicile și calusurile să facă parte din trecut. Zone de prindere dure pentru viteze mari de lucru, în timp ce zonele moi asigură transferul unui cuplu ridicat. ",Take it easy", Tool Finder: cod de culori în funcție de profil și dimensiune. Caracteristica anti-rulare previne orice rulare deranjantă la locul de muncă. Inclusiv tester de fază unipolar și 1 suport pentru depozitare.

Numerele articolelor

Cod Articol 0Z277615
EAN 4013288160713
UBB 500643273690
UNSPSC 27111728
Nr. articol producător 05006480001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.