text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 160 IS 0.6X3.5X100

Cod Articol 5W224928
Design Dreapta
Izolat Da
Lungime totală (mm) 181
Antimagnetic Nu
Protecție de izolare 1000 V Da

Specificații

Design Dreapta
Izolat Da
Lungime totală (mm) 181
Antimagnetic Nu
Protecție de izolare 1000 V Da
Lungimea lamei (mm) 100
Lățimea lamei (mm) 3.5
Grosimea lamei (mm) 0.6
Caracteristică de prindere Nu
Model de precizie Da
Model cu scântei scăzute Nu
Tipul de arbore Rundă
Design de prindere 2-componente
Diametrul lamei (mm) 3.5
Acționare pătrată/acționare hexagonală Hexagon
Acționare pătrată/acționare hexagonală pe întreaga lamă Nu
Lamă bombată Nu
Capac rotativ Nu
Lamă de protecție a suprafeței Cromat
Lamă continuă Nu
Cu protecție antiruliu Da
Cu capac de lovire Nu
Marca Wera
Model 160 iS
Type Slotted Screwdriver

Descriere

160 iS VDE Șurubelniță izolată cu diametru redus al lamei pentru șuruburi cu fantă, 0,6 x 3,5 x 100 mmDiametru redus al lamei cu izolație de protecție integrată, șuruburile joase și elementele elastice pot fi ușor atinse și acționate. Mâner Kraftform Plus pentru înșurubare ergonomică confortabilă, care evită bășicile și calusurile. Zone dure ale mânerului pentru viteze mari de lucru, în timp ce zonele moi ale mânerului garantează un transfer ridicat al cuplului. ",Take it easy", Găsitor de scule cu cod de culori în funcție de profil și ștanțarea dimensiunii - pentru identificarea rapidă și ușoară a sculei necesare . Protecția anti-rulare previne rostogolirea enervantă a biților la locul de muncă.

Numerele articolelor

Cod Articol 5W224928
EAN 4013288160089
UBB 500643273021
UNSPSC 27111701
Nr. articol producător 05006440001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.