text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 160 I VDE 1X5,5X200 MM


Insulated blades for secure work at 1,000 volts Smooth hard zones for high speed turning, soft grip zones for high torque transfer Take it easy tool finder: colour coding according to profile and size Hexagonal anti-roll feature against rolling away Conical blade, Lasertip

Cod Articol 9E793529
Design Dreapta
Izolat Da
Lungime totală (mm) 298
Antimagnetic Nu
Protecție de izolare 1000 V Da
Ambalat la 5
Exclusiv împachetare

Specificații

Design Dreapta
Izolat Da
Lungime totală (mm) 298
Antimagnetic Nu
Protecție de izolare 1000 V Da
Lungimea lamei (mm) 200
Lățimea lamei (mm) 5.5
Grosimea lamei (mm) 1
Caracteristică de prindere Nu
Model de precizie Da
Model cu scântei scăzute Nu
Tipul de arbore Rundă
Design de prindere 2-componente
Diametrul lamei (mm) 5.5
Acționare pătrată/acționare hexagonală pe întreaga lamă Nu
Lamă bombată Nu
Capac rotativ Nu
Lamă continuă Nu
Cu protecție antiruliu Da
Cu capac de lovire Nu
Marca Wera

Descriere

Wera VDE screwdrivers with multi-component Kraftform Plus handle for fast and low-fatigue working: hard gripping zones for high working speeds whereas soft zones ensure high torque transfer. Individually tested in water bath at 10,000 volts for secure work at the permissible voltage of 1,000 volts. The tips of the Wera Lasertip screwdrivers are microscopically roughened by laser beams. This rough surface literally bites into the head of the screw. Any unintentional slipping out is therefore a thing of the past. “Take it easy" tool finder with colour coding according to profiles and size stamp – for simple and rapid accessing of the required tool. The hexagonal anti-roll feature prevents any bothersome rolling away at the workplace.

Numerele articolelor

Cod Articol 9E793529
EAN 4013288105448
UBB 500643270621
UNSPSC 27111701
Nr. articol producător 05006121001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.