text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 160 i SB Șurubelniță cu fantă izolată VDE 0.4 x 2.5mm 80mm Lamă Grip ergonomic


160 i SB VDE Șurubelniță izolată pentru șuruburi cu fantă, 0,4 x 2,5 x 80 mmȘurubelnițe VDE Wera cu mâner Kraftform Plus multicomponent pentru lucru rapid și cu oboseală redusă: zone de prindere dure pentru viteze mari de lucru, în timp ce zonele moi asigură transferul unui cuplu ridicat. Testate individual în baie de apă la 10.000 de volți pentru o mun

Cod Articol 5U314413
Design Dreapta
Izolat Da
Lungime totală (mm) 161
Antimagnetic Nu
Protecție de izolare 1000 V Da
Ambalat la 1

Specificații

Design Dreapta
Izolat Da
Lungime totală (mm) 161
Antimagnetic Nu
Protecție de izolare 1000 V Da
Lungimea lamei (mm) 80
Lățimea lamei (mm) 2.5
Grosimea lamei (mm) 0.4
Caracteristică de prindere Nu
Model de precizie Da
Model cu scântei scăzute Nu
Tipul de arbore Rundă
Design de prindere 2-componente
Diametrul lamei (mm) 2.5
Acționare pătrată/acționare hexagonală Hexagon
Acționare pătrată/acționare hexagonală pe întreaga lamă Nu
Lamă bombată Nu
Capac rotativ Nu
Lamă continuă Nu
Cu protecție antiruliu Da
Cu capac de lovire Nu
Marca Wera
Model 160 i

Descriere

160 i SB VDE Șurubelniță izolată pentru șuruburi cu fantă, 0,4 x 2,5 x 80 mmȘurubelnițe VDE Wera cu mâner Kraftform Plus multicomponent pentru lucru rapid și cu oboseală redusă: zone de prindere dure pentru viteze mari de lucru, în timp ce zonele moi asigură transferul unui cuplu ridicat. Testate individual în baie de apă la 10.000 de volți pentru o muncă sigură la tensiunea admisă de 1.000 de volți. ",Take it easy", căutător de scule cu cod de culori în funcție de profile și ștampilă de dimensiune - pentru accesarea simplă și rapidă a sculei necesare. Caracteristica hexagonală anti-rulare previne orice rulare deranjantă la locul de muncă.

Numerele articolelor

Cod Articol 5U314413
EAN 4013288181466
UBB 500643271041
UNSPSC 27111701
Nr. articol producător 05100000001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.