text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 160 I/7 RACK 7PC


7-piece screwdriver set with individually tested, insulated screwdrivers as per IEC 60900. Individual testing at 10,000 volts so as to ensure safe working at the permitted voltage of 1,000 volts. Kraftform Plus handle for pleasant, ergonomic working that makes blisters and calluses a thing of the past. Hard gripping zones for high working speeds whereas soft zones ensure high torque transfer. Partially Lasertip: the tip literally bites itself into the screw head and prevents any slipping. Take it easy Tool Finder: colour coding according to profile and size. The anti-roll feature prevents any bothersome rolling away at the workplace. Including single-pole phase tester and 1 rack for storage.

Cod Articol 9H247210
Izolat Da
Ambalaj Box
Protecție de izolare 1000 V Da
Set de mecanic de încălzire + sanitar Nu
Set de electrician Da
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Da
Ambalaj Box
Protecție de izolare 1000 V Da
Set de mecanic de încălzire + sanitar Nu
Set de electrician Da
Număr de burghie de ghidare 0
Număr de chei cu furcă 0
Număr de bormașini pentru lemn 0
Număr de burghie spiralate HSS 0
Număr de mașini de tăiat cabluri 0
Număr de scule coaxiale 0
Număr de șurubelnițe cu cap în cruce PH 2
Număr de șurubelnițe cu cap în cruce PZ 0
Număr de ferăstraie pentru găuri 0
Număr de scule de finisare cablu de fibră optică 0
Număr de burghie de carotaj cu margine de gaură 0
Număr de chei cu inel 0
Număr de șurubelnițe cu fantă 5
Număr de inserții pentru socluri 0
Număr de chei cu soclu 0
Număr de chei cu capătul deschis 0
Număr de burghie pentru piatră 0
Număr de burghie în trepte 0
Număr de șurubelnițe Torx 0
Numărul total de scule 7
Număr de fișiere 0
Număr de instrumente de măsurare 0
Design de prindere Alte
Număr de clești 0
Număr de chei combinate 0
Număr de chei hexagonale 0
Număr de chei reglabile 0
Număr de inserții de biți 0
Număr de instrumente de testare 0
Număr de chei cu clichet 0
Număr de bare Tommy 0
Număr de dălți și pumnițe 0
Număr de ciocane 0
Număr de scule multifuncționale 0
Număr de ferăstraie 0
Marcă Wera
Codul mărfurilor 82054000
Model 160 I/7
Type Screwdriver Set

Descriere

7-piece screwdriver set with individually tested, insulated screwdrivers as per IEC 60900. Individual testing at 10,000 volts so as to ensure safe working at the permitted voltage of 1,000 volts. Kraftform Plus handle for pleasant, ergonomic working that makes blisters and calluses a thing of the past. Hard gripping zones for high working speeds whereas soft zones ensure high torque transfer. Partially Lasertip: the tip literally bites itself into the screw head and prevents any slipping. Take it easy Tool Finder: colour coding according to profile and size. The anti-roll feature prevents any bothersome rolling away at the workplace. Including single-pole phase tester and 1 rack for storage.

Numerele articolelor

Cod Articol 9H247210
EAN 4013288041708
UBB 500643272296
UNSPSC 27111701
Nr. articol producător 05006147001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.