text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 160 i/168 i/6 Set șurubelnițe cu fantă/Phillips/pătrate 6 piese


160 i/168 i/6 Rack Set șurubelnițe Kraftform Plus Seria 100, și rack, 6 piese 2x 162 i PH VDE Șurubelniță izolată pentru șuruburi Phillips: PH 1x80 mm, PH 2x100 mm 2x 160 i VDE Șurubelniță izolată pentru șuruburi cu fantă: 0.6x3.5x100 mm, 1x5.5x125 mm 2x 168 i VDE Șurubelniță izolată pentru șuruburi cu cap pătrat: # 1x80 mm, # 2x100 mmSet de șurubelnițe

Cod Articol 8Y987200
Izolat Da
Ambalaj Box
Protecție de izolare 1000 V Da
Set de mecanic de încălzire + sanitar Nu
Set de electrician Nu
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Da
Ambalaj Box
Protecție de izolare 1000 V Da
Set de mecanic de încălzire + sanitar Nu
Set de electrician Nu
Număr de burghie de ghidare 0
Număr de chei cu furcă 0
Număr de bormașini pentru lemn 0
Număr de burghie spiralate HSS 0
Număr de mașini de tăiat cabluri 0
Număr de scule coaxiale 0
Număr de șurubelnițe cu cap în cruce PH 2
Număr de șurubelnițe cu cap în cruce PZ 0
Număr de ferăstraie pentru găuri 0
Număr de scule de finisare cablu de fibră optică 0
Număr de burghie de carotaj cu margine de gaură 0
Număr de chei cu inel 0
Număr de șurubelnițe cu fantă 2
Număr de inserții pentru socluri 0
Număr de chei cu soclu 0
Număr de chei cu capătul deschis 0
Număr de burghie pentru piatră 0
Număr de burghie în trepte 0
Număr de șurubelnițe Torx 0
Numărul total de scule 6
Număr de fișiere 0
Număr de instrumente de măsurare 0
Număr de clești 0
Număr de chei combinate 0
Număr de chei hexagonale 0
Număr de chei reglabile 0
Număr de inserții de biți 0
Număr de instrumente de testare 0
Număr de chei cu clichet 0
Număr de bare Tommy 0
Număr de dălți și pumnițe 0
Număr de ciocane 0
Număr de scule multifuncționale 0
Număr de ferăstraie 0
Marca Wera
Model 160 I/168 I/6

Descriere

160 i/168 i/6 Rack Set șurubelnițe Kraftform Plus Seria 100, și rack, 6 piese 2x 162 i PH VDE Șurubelniță izolată pentru șuruburi Phillips: PH 1x80 mm, PH 2x100 mm 2x 160 i VDE Șurubelniță izolată pentru șuruburi cu fantă: 0.6x3.5x100 mm, 1x5.5x125 mm 2x 168 i VDE Șurubelniță izolată pentru șuruburi cu cap pătrat: # 1x80 mm, # 2x100 mmSet de șurubelnițe din 6 piese cu șurubelnițe izolate, testate individual, conform IEC 60900. Testare individuală într-o baie de apă la 10.000 de volți, astfel încât să se asigure lucrul în siguranță la tensiunea admisă de 1.000 de volți. Mâner Kraftform Plus pentru o muncă plăcută, ergonomică, care face ca bășicile și calusurile să facă parte din trecut. Zone de prindere dure pentru viteze mari de lucru, în timp ce zonele moi asigură un transfer ridicat al cuplului. Partially Lasertip: vârful se mușcă literalmente în capul șurubului și previne orice alunecare. ",Take it easy", Tool Finder: cod de culori în funcție de profil și dimensiune. Caracteristica anti-rulare previne orice rulare deranjantă la locul de muncă. Inclusiv un suport pentru depozitare.

Numerele articolelor

Cod Articol 8Y987200
EAN 4013288122957
UBB 500643272866
UNSPSC 27111701
Nr. articol producător 05347777001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.