text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 1578 A ESD Șurubelniță de precizie cu fantă 0.4 x 2mm 60mm Lamă 157mm


1578 A ESD Kraftform Micro șurubelniță pentru șuruburi cu fantă, 0,40 x 2 x 60 mmESD-safe Micro șurubelniță. Protecție fiabilă împotriva energiei electrostatice și a daunelor asociate. Răsucirea rapidă rezultă din fixarea mâinii pe cap și utilizarea zonei de răsucire rapidă chiar dedesubt. Acest lucru face inutile ajustările de prindere consumatoare de

Cod Articol 2V826942
Design Dreapta
Izolat Nu
Lungime totală (mm) 157
Antimagnetic Nu
Protecție de izolare 1000 V Nu
Ambalat la 1

Specificații

Design Dreapta
Izolat Nu
Lungime totală (mm) 157
Antimagnetic Nu
Protecție de izolare 1000 V Nu
Lungimea lamei (mm) 60
Lățimea lamei (mm) 2
Grosimea lamei (mm) 0.4
Caracteristică de prindere Nu
Model de precizie Da
Model cu scântei scăzute Nu
Design de prindere 2-componente
Diametrul lamei (mm) 2.5
Acționare pătrată/acționare hexagonală pe întreaga lamă Nu
Lamă bombată Nu
Marca Wera
Model 1578 A

Descriere

1578 A ESD Kraftform Micro șurubelniță pentru șuruburi cu fantă, 0,40 x 2 x 60 mmESD-safe Micro șurubelniță. Protecție fiabilă împotriva energiei electrostatice și a daunelor asociate. Răsucirea rapidă rezultă din fixarea mâinii pe cap și utilizarea zonei de răsucire rapidă chiar dedesubt. Acest lucru face inutile ajustările de prindere consumatoare de timp. Zonele de putere cu secțiuni moi integrate asigură transferul unui cuplu ridicat de slăbire și strângere, o zonă de precizie pentru unghiul de rotație corect în timpul lucrărilor de ajustare fină. Vârful Black Point oferă protecție optimizată împotriva coroziunii și o potrivire exactă. ",Take it easy", Găsitor de scule cu cod de culori în funcție de profiluri și ștampilă de mărime - pentru accesarea simplă și rapidă a sculei necesare.

Numerele articolelor

Cod Articol 2V826942
EAN 4013288039064
UBB 500643240020
UNSPSC 27111701
Nr. articol producător 05030103001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.