text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 1569 Șurubelniță ESD 3.5mm Hex 60mm Lamă Multi-Component Grip 157mm


1569 Șurubelniță ESD Kraftform Micro, 3,5 x 60 mmȘurubelniță Micro sigură împotriva descărcărilor electrostatice. Protecție fiabilă împotriva energiei electrostatice și a daunelor asociate. Răsucirea rapidă rezultă din fixarea mâinii pe cap și utilizarea zonei de răsucire rapidă chiar dedesubt. Acest lucru face inutile ajustările de prindere consumatoar

Cod Articol 7W808266
Design Mâner
Flexibil Nu
Lățimea cheii (mm) 3.5
Lungime totală (mm) 157
Protecție de izolare 1000 V Nu
Ambalat la 1

Specificații

Design Mâner
Flexibil Nu
Lățimea cheii (mm) 3.5
Lungime totală (mm) 157
Protecție de izolare 1000 V Nu
Lungimea lamei (mm) 60
Potrivit pentru șuruburi hexagonale Da
Mâner de material Alte
Cu bară tommy Nu
Potrivită pentru bara Tommy Nu
Adâncimea cheii (mm) 90
Cu protecție antiruliu Da
Testat VDE Nu
Marca Wera
Model 1569 ESD

Descriere

1569 Șurubelniță ESD Kraftform Micro, 3,5 x 60 mmȘurubelniță Micro sigură împotriva descărcărilor electrostatice. Protecție fiabilă împotriva energiei electrostatice și a daunelor asociate. Răsucirea rapidă rezultă din fixarea mâinii pe cap și utilizarea zonei de răsucire rapidă chiar dedesubt. Acest lucru face inutile ajustările de prindere consumatoare de timp. Zonele de putere cu secțiuni moi integrate asigură transferul unui cuplu ridicat de slăbire și strângere, o zonă de precizie pentru unghiul de rotație corect în timpul lucrărilor de reglare fină. ",Take it easy", Găsitor de scule cu cod de culori în funcție de profile și ștampilă de dimensiune - pentru accesarea simplă și rapidă a sculei necesare.

Numerele articolelor

Cod Articol 7W808266
EAN 4013288184108
UBB 500643286494
UNSPSC 27111701
Nr. articol producător 05030416001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.