text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 1567 HF ESD Micro Torx Screwdriver TX4 40mm Blade 137mm


1567 TORX® HF ESD Kraftform Micro șurubelniță cu funcție de prindere pentru șuruburi TORX®, TX 4 x 40 mmMicro șurubelniță sigură împotriva descărcărilor electromagnetice. Protecție fiabilă împotriva energiei electrostatice și a daunelor asociate. Funcție de prindere: forțele de prindere care rezultă din presiunea de contact dintre vârful de acționare și

Cod Articol 8L357787
Izolat Nu
Lungime totală (mm) 137
Dimensiune (TX) 4
Protecție de izolare 1000 V Nu
Lungimea lamei (mm) 40
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Nu
Lungime totală (mm) 137
Dimensiune (TX) 4
Protecție de izolare 1000 V Nu
Lungimea lamei (mm) 40
Cu orificiu de găurire Nu
Design de prindere 2-componente
Diametrul lamei (mm) 2.5
Testat VDE Nu
Marca Wera
Model 1567 TORX HF MICRO

Descriere

1567 TORX® HF ESD Kraftform Micro șurubelniță cu funcție de prindere pentru șuruburi TORX®, TX 4 x 40 mmMicro șurubelniță sigură împotriva descărcărilor electromagnetice. Protecție fiabilă împotriva energiei electrostatice și a daunelor asociate. Funcție de prindere: forțele de prindere care rezultă din presiunea de contact dintre vârful de acționare și profilul șurubului mențin șurubul în siguranță pe unealtă. Răsucirea rapidă rezultă din fixarea mâinii pe cap și utilizarea zonei de răsucire rapidă chiar dedesubt. Acest lucru face inutile ajustările de prindere consumatoare de timp. Zonele de putere cu secțiuni moi integrate asigură transferul cuplului ridicat de slăbire și strângere, o zonă de precizie pentru unghiul de rotație corect în timpul lucrărilor de ajustare fină. Vârful Black Point oferă protecție optimizată împotriva coroziunii și o potrivire exactă. ",Take it easy", Găsitor de scule cu cod de culori în funcție de profile și ștampilă de mărime - pentru accesarea simplă și rapidă a sculei necesare.

Numerele articolelor

Cod Articol 8L357787
EAN 4013288183972
UBB 500643238065
UNSPSC 27111701
Nr. articol producător 05030400001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.