text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 1555 PZ ESD Pozidriv Șurubelniță de precizie PZ1 80mm Lamă Multi-Component Grip 177mm


1555 PZ ESD Kraftform Micro șurubelniță pentru șuruburi Pozidriv, PZ 1 x 80 mmESD-safe Micro șurubelniță. Protecție fiabilă împotriva energiei electrostatice și a daunelor asociate. Răsucirea rapidă rezultă din fixarea mâinii pe cap și utilizarea zonei de răsucire rapidă chiar dedesubt. Acest lucru face inutile ajustările de prindere consumatoare de tim

Cod Articol 0H560570
Lungimea lamei (mm)
Design Dreapta
Sistem de înșurubare Pozidriv PZ
Izolat Nu
Dimensiune 1
Ambalat la 1

Specificații

Lungimea lamei (mm) 80
Design Dreapta
Sistem de înșurubare Pozidriv PZ
Izolat Nu
Dimensiune 1
Lungime totală (mm) 177
Antimagnetic Nu
Protecție de izolare 1000 V Nu
Caracteristică de prindere Nu
Model de precizie Da
Model cu scântei scăzute Nu
Mâner de material Alte
Design de prindere 2-componente
Diametrul lamei (mm) 4
Acționare pătrată/acționare hexagonală pe întreaga lamă Nu
Material lamă Alte
Lamă de protecție a suprafeței Alte
Cu protecție antiruliu Da
Testat VDE Nu
Marca Wera
Model 1555

Descriere

1555 PZ ESD Kraftform Micro șurubelniță pentru șuruburi Pozidriv, PZ 1 x 80 mmESD-safe Micro șurubelniță. Protecție fiabilă împotriva energiei electrostatice și a daunelor asociate. Răsucirea rapidă rezultă din fixarea mâinii pe cap și utilizarea zonei de răsucire rapidă chiar dedesubt. Acest lucru face inutile ajustările de prindere consumatoare de timp. Zonele de putere cu secțiuni moi integrate asigură transferul unui cuplu ridicat de slăbire și strângere, o zonă de precizie pentru unghiul de rotație corect în timpul lucrărilor de ajustare fină. Vârful Black Point oferă protecție optimizată împotriva coroziunii și o potrivire exactă. ",Take it easy", Căutător de scule cu cod de culori în funcție de profile și ștampilă de mărime - pentru accesarea simplă și rapidă a sculei necesare.

Numerele articolelor

Cod Articol 0H560570
EAN 4013288039156
UBB 500643236242
UNSPSC 27111701
Nr. articol producător 05030116001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.