text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 1267 A Torx Plus Flagdriver IP7 33mm Lamă Multi-Component Grip 62mm


1267 A Șurub de pavilion TORX PLUS® pentru șuruburi TORX PLUS®, 7 IP x 33 mmȘurub de pavilion Wera de înaltă calitate pentru șuruburi TORX PLUS® încastrate. Profil TORX PLUS®: în comparație cu profilurile TORX® normale, mărirea celor 6 flancuri de transfer al cuplului între unealtă și șurub se realizează prin intermediul unui profil în formă de elipsă ș

Cod Articol 3F712509
Greutate 5
Lungime totală (mm) 62
Dimensiune (TX) 7
Lungimea lamei (mm) 33
Design de prindere Alte
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Greutate 5
Lungime totală (mm) 62
Dimensiune (TX) 7
Lungimea lamei (mm) 33
Design de prindere Alte
Marca Wera
Model 1267 A

Descriere

1267 A Șurub de pavilion TORX PLUS® pentru șuruburi TORX PLUS®, 7 IP x 33 mmȘurub de pavilion Wera de înaltă calitate pentru șuruburi TORX PLUS® încastrate. Profil TORX PLUS®: în comparație cu profilurile TORX® normale, mărirea celor 6 flancuri de transfer al cuplului între unealtă și șurub se realizează prin intermediul unui profil în formă de elipsă și nu circular. Aceasta înseamnă că puterea aplicată la înșurubare este distribuită pe o suprafață mai mare. Se transferă un cuplu mai mare, iar durata de viață a șurubului și a sculei este, de asemenea, îmbunătățită. Transfer de cuplu ridicat pentru șuruburi mici. Potrivit în special pentru schimbarea plăcuțelor indexabile. Tratamentul de suprafață BlackLaser asigură o protecție excepțională a suprafeței, chiar și împotriva coroziunii, și o durată lungă de viață. Multi-component pentru aderență remarcabilă.

Numerele articolelor

Cod Articol 3F712509
EAN 4013288093578
UBB 500643225849
UNSPSC 27111701
Nr. articol producător 05026361001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.