text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 1267 A Torx Flagdriver TX8 40mm Lamă Multi-Component Grip 69mm


1267 A Șurub cu pavilion TORX® pentru șuruburi TORX®, TX 8 x 40 mmȘurub cu pavilion Wera de înaltă calitate pentru șuruburi TORX® încastrate. Transfer de cuplu ridicat pentru șuruburi mici. Potrivit în special pentru schimbarea plăcuțelor indexabile. Tratamentul de suprafață BlackLaser asigură o protecție excepțională a suprafeței, chiar și împotriva co

Cod Articol 2I873236
Izolat Nu
Lungime totală (mm) 69
Dimensiune (TX) 8
Protecție de izolare 1000 V Nu
Lungimea lamei (mm) 40
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Izolat Nu
Lungime totală (mm) 69
Dimensiune (TX) 8
Protecție de izolare 1000 V Nu
Lungimea lamei (mm) 40
Cu orificiu de găurire Nu
Mâner de material Alte
Design de prindere 2-componente
Diametrul lamei (mm) 3
Material lamă Alte
Capac rotativ Nu
Lamă de protecție a suprafeței Alte
Lamă continuă Da
Cu protecție antiruliu Da
Testat VDE Nu
Marca Wera
Model 1267 A

Descriere

1267 A Șurub cu pavilion TORX® pentru șuruburi TORX®, TX 8 x 40 mmȘurub cu pavilion Wera de înaltă calitate pentru șuruburi TORX® încastrate. Transfer de cuplu ridicat pentru șuruburi mici. Potrivit în special pentru schimbarea plăcuțelor indexabile. Tratamentul de suprafață BlackLaser asigură o protecție excepțională a suprafeței, chiar și împotriva coroziunii, și o durată lungă de viață. Multi-component pentru o aderență remarcabilă.

Numerele articolelor

Cod Articol 2I873236
EAN 4013288093530
UBB 500643225013
UNSPSC 27111701
Nr. articol producător 05026352001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.