text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 24.12.2024 – 02.01.2025 toate punctele de lucru  Fabory România vor fi închise, primele livrări se vor efectua începând cu 09.01.2025. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite!

WERA 1160 I VDE 0.5X3X100


Insulated Kraftform Comfort VDE blades for safe working up to 1,000 volts Multi-component Kraftform handle for fast and low-fatigue working Handle markings simplify finding and sorting of tools The Wera Black Point tip offers an exact fit and optimum corrosion protection Individually tested

Cod Articol 8J462873
Izolat Da
Greutate 31
Lungime totală (mm) 181
Protecție de izolare 1000 V Da
Lungimea lamei (mm) 100
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Izolat Da
Greutate 31
Lungime totală (mm) 181
Protecție de izolare 1000 V Da
Lungimea lamei (mm) 100
Lățimea lamei (mm) 3
Grosimea lamei (mm) 0.5
Design de prindere Alte
Cu protecție antiruliu Da

Descriere

High quality Kraftform Comfort VDE screwdriver. Multi-component Kraftform handle for fast and low-fatigue working. The Wera Black Point tip and a complex hardening process ensure a long service life of the tip, enhanced corrosion protection and an exact fit. Individual testing in a water bath at 10,000 volts so as to ensure safe working at the permitted voltage of 1,000 volts. The hexagonal anti-roll feature prevents any bothersome rolling away at the workplace. Handle markings for simplified finding and sorting of the tool.

Numerele articolelor

Cod Articol 8J462873
EAN 4013288110114
UBB 500643221053
UNSPSC 27111701
Nr. articol producător 05031581001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.