text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 102 Ciocan Soft-Face cu cap din uretan și mâner din lemn de frasin 380mm


102 Ciocan cu față moale cu secțiuni ale capului din uretan, # 7 x 61 mm Ciocane cu față moale Wera. Design conic cu două fețe pentru o conexiune sigură și inseparabilă între mânerul și capul ciocanului. Capul ciocanului este fabricat din uretan semi-dur, mânerul din lemn de frasin de înaltă calitate. Aplicații diverse datorită capetelor de ciocan cu fa

Cod Articol 6X701783
Design Plastic hammer
Antimagnetic Da
Lungime (mm) 380
Băț de material Lemn
Magnetic Nu
Ambalat la 1

Specificații

Design Plastic hammer
Antimagnetic Da
Lungime (mm) 380
Băț de material Lemn
Magnetic Nu
Fără rebound Nu
Model cu scântei scăzute Da
Greutate totală (g) 1333
Marca Wera

Descriere

102 Ciocan cu față moale cu secțiuni ale capului din uretan, # 7 x 61 mm Ciocane cu față moale Wera. Design conic cu două fețe pentru o conexiune sigură și inseparabilă între mânerul și capul ciocanului. Capul ciocanului este fabricat din uretan semi-dur, mânerul din lemn de frasin de înaltă calitate. Aplicații diverse datorită capetelor de ciocan cu față moale interschimbabile. Potrivite pentru caroserii, inginerie și aplicații auto.

Numerele articolelor

Cod Articol 6X701783
EAN 4013288001559
UBB 500643613010
UNSPSC 27111602
Nr. articol producător 05000535001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.