text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 102 Ciocan Soft-Face cu cap din uretan și mâner din lemn de frasin 280mm


102 Ciocan cu față moale cu secțiuni ale capului din uretan, # 3 x 33 mm Ciocane cu față moale Wera. Design conic cu două fețe pentru o conexiune sigură și inseparabilă între mânerul și capul ciocanului. Capul ciocanului este fabricat din uretan semi-dur, mânerul din lemn de frasin de înaltă calitate. Aplicații diverse datorită capetelor de ciocan cu fa

Cod Articol 2K862597
Design Plastic hammer
Antimagnetic Da
Lungime (mm) 280
Băț de material Lemn
Magnetic Nu
Ambalat la 1

Specificații

Design Plastic hammer
Antimagnetic Da
Lungime (mm) 280
Băț de material Lemn
Magnetic Nu
Fără rebound Nu
Model cu scântei scăzute Da
Greutate totală (g) 380
Marca Wera

Descriere

102 Ciocan cu față moale cu secțiuni ale capului din uretan, # 3 x 33 mm Ciocane cu față moale Wera. Design conic cu două fețe pentru o conexiune sigură și inseparabilă între mânerul și capul ciocanului. Capul ciocanului este fabricat din uretan semi-dur, mânerul din lemn de frasin de înaltă calitate. Aplicații diverse datorită capetelor de ciocan cu față moale interschimbabile. Potrivite pentru caroserii, inginerie și aplicații auto.

Numerele articolelor

Cod Articol 2K862597
EAN 4013288001511
UBB 500643612285
UNSPSC 27111602
Nr. articol producător 05000515001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.