text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 101 Ciocan Soft-Face cu cap din nailon și mâner din lemn de frasin 290mm


101 Ciocan cu față moale cu secțiuni ale capului din nailon, # 2 x 28 mm Ciocane cu față moale Wera. Design conic cu două fețe pentru o conexiune sigură și inseparabilă între mânerul și capul ciocanului. Capul ciocanului este fabricat din nailon, mânerul din lemn de frasin de înaltă calitate. Aplicații diverse datorită capetelor de ciocan cu față moale

Cod Articol 8G281685
Design Plastic hammer
Antimagnetic Da
Lungime (mm) 265
Băț de material Lemn
Magnetic Nu
Ambalat la 1

Specificații

Design Plastic hammer
Antimagnetic Da
Lungime (mm) 265
Băț de material Lemn
Magnetic Nu
Fără rebound Nu
Model cu scântei scăzute Da
Greutate totală (g) 276
Marca Wera

Descriere

101 Ciocan cu față moale cu secțiuni ale capului din nailon, # 2 x 28 mm Ciocane cu față moale Wera. Design conic cu două fețe pentru o conexiune sigură și inseparabilă între mânerul și capul ciocanului. Capul ciocanului este fabricat din nailon, mânerul din lemn de frasin de înaltă calitate. Aplicații diverse datorită capetelor de ciocan cu față moale interschimbabile. Potrivit pentru lucrări de tablă și renovare, precum și pentru lucrări de construcție a corturilor, halei și standurilor de târg.

Numerele articolelor

Cod Articol 8G281685
EAN 4013288001368
UBB 500643610610
UNSPSC 27111602
Nr. articol producător 05000310001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.