text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, În data de 24.01.2025 o să fie Sărbătoare Națională în România, motiv pentru care comenzile dvs. înregistrate în 23.01.2025 se vor livra în data de 28.01.2025 iar cele inregistrate in 24.01.2025 se vor livra in 29.01.2025!

Wera 101 Ciocan Soft-Face cu cap din nailon și mâner din lemn de frasin 290mm


101 Ciocan cu față moale cu secțiuni ale capului din nailon, # 3 x 33 mm Ciocane cu față moale Wera. Design conic cu două fețe pentru o conexiune sigură și inseparabilă între mânerul și capul ciocanului. Capul ciocanului este fabricat din nailon, mânerul din lemn de frasin de înaltă calitate. Aplicații diverse datorită capetelor de ciocan cu față moale

Cod Articol 7A149748
Design Plastic hammer
Antimagnetic Da
Lungime (mm) 280
Băț de material Lemn
Magnetic Nu
Ambalat la 1

Specificații

Design Plastic hammer
Antimagnetic Da
Lungime (mm) 280
Băț de material Lemn
Magnetic Nu
Fără rebound Nu
Model cu scântei scăzute Da
Greutate totală (g) 364
Marca Wera

Descriere

101 Ciocan cu față moale cu secțiuni ale capului din nailon, # 3 x 33 mm Ciocane cu față moale Wera. Design conic cu două fețe pentru o conexiune sigură și inseparabilă între mânerul și capul ciocanului. Capul ciocanului este fabricat din nailon, mânerul din lemn de frasin de înaltă calitate. Aplicații diverse datorită capetelor de ciocan cu față moale interschimbabile. Potrivit pentru lucrări de tablă și renovare, precum și pentru lucrări de construcție a corturilor, halei și standurilor de târg.

Numerele articolelor

Cod Articol 7A149748
EAN 4013288001375
UBB 500643610875
UNSPSC 27111602
Nr. articol producător 05000315001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.