text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Wera Șurubelnițe 2X100


454 Șurubelniță hexagonală cu mâner în T Hex-Plus, 2 x 100 mmȘurubelniță cu mâner în T: Forma mânerului ideală pentru a permite transmiterea unui cuplu ridicat în situații dificile de strângere și slăbire. Forma ergonomică a mânerului umple bine palma, degetele stau în siguranță în adânciturile moi și rotunjite ale mânerului. Întreaga mână face contact cu mânerul și sunt evitate pierderile prin frecare între mână și mâner. Tratarea specială a suprafeței lamelelor pentru o protecție ridicată împotriva coroziunii și o potrivire optimă în capul șurubului.

Cod Articol 1Z773335
Izolat Nu
Lățimea cheii (mm) 2
Lungime totală (mm) 132
Protecție de izolare 1000 V Nu
Lungimea lamei (mm) 100
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Nu
Lățimea cheii (mm) 2
Lungime totală (mm) 132
Protecție de izolare 1000 V Nu
Lungimea lamei (mm) 100
Mâner de material Alte
Cu cap cu bilă Nu
Testat VDE Nu
Marca Wera
Codul mărfurilor 82054000
Model 454
Type Hexagon Screwdriver

Descriere

454 Șurubelniță hexagonală cu mâner în T Hex-Plus, 2 x 100 mmȘurubelniță cu mâner în T: Forma mânerului ideală pentru a permite transmiterea unui cuplu ridicat în situații dificile de strângere și slăbire. Forma ergonomică a mânerului umple bine palma, degetele stau în siguranță în adânciturile moi și rotunjite ale mânerului. Întreaga mână face contact cu mânerul și sunt evitate pierderile prin frecare între mână și mâner. Tratarea specială a suprafeței lamelelor pentru o protecție ridicată împotriva coroziunii și o potrivire optimă în capul șurubului.

Numerele articolelor

Cod Articol 1Z773335
EAN 4013288207753
UBB 500711187285
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 05023330001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.