text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Șurubelnițe 2050 PH Micro 0X40


2050 PH Șurubelniță pentru șuruburi Phillips pentru aplicații electronice, PH 0 x 40 mmPremium Wera Micro șurubelniță pentru cuplaje mecanice de precizie. Prin sprijinirea mâinii pe capacul rotativ și datorită zonei de rotație rapidă de sub capacul rotativ, este posibilă rotirea fulgerător de rapidă. Este eliminată schimbarea de mână consumatoare de tim

Cod Articol 3Q500465
Lungimea lamei (mm)
Design Dreapta
Sistem de înșurubare Phillips
Izolat Nu
Dimensiune 0
Ambalat la 1

Specificații

Lungimea lamei (mm) 60
Design Dreapta
Sistem de înșurubare Phillips
Izolat Nu
Dimensiune 0
Lungime totală (mm) 157
Antimagnetic Nu
Protecție de izolare 1000 V Nu
Caracteristică de prindere Nu
Model de precizie Da
Model cu scântei scăzute Nu
Mâner de material Alte
Design de prindere 2-componente
Diametrul lamei (mm) 3
Acționare pătrată/acționare hexagonală pe întreaga lamă Nu
Material lamă Alte
Lamă de protecție a suprafeței Alte
Cu protecție antiruliu Da
Testat VDE Nu
Marca Wera
Model 2050
Type Phillips Screwdriver

Descriere

2050 PH Șurubelniță pentru șuruburi Phillips pentru aplicații electronice, PH 0 x 40 mmPremium Wera Micro șurubelniță pentru cuplaje mecanice de precizie. Prin sprijinirea mâinii pe capacul rotativ și datorită zonei de rotație rapidă de sub capacul rotativ, este posibilă rotirea fulgerător de rapidă. Este eliminată schimbarea de mână consumatoare de timp. Zona de putere cu zone moi integrate asigură transmiterea momentelor mari de strângere și slăbire. Zona de precizie pentru unghiuri de rotație corecte în timpul ajustării. Vârful Wera Black Point oferă precizie de montare și protecție optimizată împotriva coroziunii. ",Take it easy", Găsitor de scule cu ștampilare de dimensiuni și cod de culori în funcție de profil pentru identificarea rapidă și ușoară a sculei necesare.

Numerele articolelor

Cod Articol 3Q500465
EAN 4013288194800
UBB 500686618884
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 05118026001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.