text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Șurubelnițe 2035 Micro 0,35X2,5X40


2035 Șurubelniță pentru șuruburi cu fantă pentru aplicații electronice, 0.35 x 2.5 x 40 mmȘurubelniță premium Wera Micro pentru cuplaje mecanice de precizie. Prin sprijinirea mâinii pe capacul rotativ și datorită zonei de rotație rapidă de sub capacul rotativ, este posibilă o rotire fulgerător de rapidă. Este eliminată schimbarea de mână consumatoare de

Cod Articol 9T734689
Design Dreapta
Izolat Nu
Lungime totală (mm) 137
Antimagnetic Nu
Protecție de izolare 1000 V Nu
Ambalat la 1

Specificații

Design Dreapta
Izolat Nu
Lungime totală (mm) 137
Antimagnetic Nu
Protecție de izolare 1000 V Nu
Lungimea lamei (mm) 40
Lățimea lamei (mm) 2.5
Grosimea lamei (mm) 0.35
Caracteristică de prindere Nu
Model de precizie Da
Model cu scântei scăzute Nu
Design de prindere 2-componente
Diametrul lamei (mm) 2.5
Acționare pătrată/acționare hexagonală pe întreaga lamă Nu
Lamă bombată Nu
Marca Wera
Model 2035
Type Slotted Screwdriver

Descriere

2035 Șurubelniță pentru șuruburi cu fantă pentru aplicații electronice, 0.35 x 2.5 x 40 mmȘurubelniță premium Wera Micro pentru cuplaje mecanice de precizie. Prin sprijinirea mâinii pe capacul rotativ și datorită zonei de rotație rapidă de sub capacul rotativ, este posibilă o rotire fulgerător de rapidă. Este eliminată schimbarea de mână consumatoare de timp. Zona de putere cu zone moi integrate asigură transmiterea momentelor mari de strângere și slăbire. Zona de precizie pentru unghiuri de rotație corecte în timpul ajustării. Vârful Wera Black Point oferă precizie de montare și protecție optimizată împotriva coroziunii. ",Take it easy", Găsitor de scule cu ștampilare de dimensiuni și cod de culori în funcție de profil pentru identificarea rapidă și ușoară a sculei necesare.

Numerele articolelor

Cod Articol 9T734689
EAN 4013288194824
UBB 500686618629
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 05117997001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.