text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Șurubelnițe 2.5X100


454 Șurubelniță hexagonală cu mâner în T Hex-Plus, 2,5 x 100 mmȘurubelniță cu mâner în T: Forma ideală a mânerului pentru a permite transmiterea unui cuplu ridicat în situații dificile de strângere și slăbire. Forma ergonomică a mânerului umple bine palma, degetele stau în siguranță în adânciturile moi și rotunjite ale mânerului. Întreaga mână face cont

Cod Articol 1Z984280
Izolat Nu
Lățimea cheii (mm) 2.5
Lungime totală (mm) 132
Protecție de izolare 1000 V Nu
Lungimea lamei (mm) 100
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Nu
Lățimea cheii (mm) 2.5
Lungime totală (mm) 132
Protecție de izolare 1000 V Nu
Lungimea lamei (mm) 100
Mâner de material Alte
Cu cap cu bilă Nu
Testat VDE Nu
Marca Wera
Model 454
Type Hexagon Screwdriver

Descriere

454 Șurubelniță hexagonală cu mâner în T Hex-Plus, 2,5 x 100 mmȘurubelniță cu mâner în T: Forma ideală a mânerului pentru a permite transmiterea unui cuplu ridicat în situații dificile de strângere și slăbire. Forma ergonomică a mânerului umple bine palma, degetele stau în siguranță în adânciturile moi și rotunjite ale mânerului. Întreaga mână face contact cu mânerul și sunt evitate pierderile prin frecare între mână și mâner. Tratarea specială a suprafeței lamelelor pentru o protecție ridicată împotriva coroziunii și o potrivire optimă în capul șurubului.

Numerele articolelor

Cod Articol 1Z984280
EAN 4013288207814
UBB 500711187442
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 05023332001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.