text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Șurubelnițe 165 i PZ/S SB 1X80


165 i PZ/S SB VDE Șurubelniță izolată pentru șuruburi PlusMinus (Pozidriv/fantă), # 1 x 80 mmȘurubelnițe VDE Wera cu mâner multi-component Kraftform Plus pentru lucru rapid și cu oboseală redusă: zone de prindere dure pentru viteze mari de lucru, în timp ce zonele moi asigură transferul unui cuplu ridicat. Profil combinat - cu fantă și Pozidriv* în spec

Cod Articol 0F465656
Lungimea lamei (mm)
Design Dreapta
Sistem de înșurubare PlusMinus
Izolat Da
Dimensiune 1
Ambalat la 1

Specificații

Lungimea lamei (mm) 80
Design Dreapta
Sistem de înșurubare PlusMinus
Izolat Da
Dimensiune 1
Lungime totală (mm) 178
Antimagnetic Nu
Protecție de izolare 1000 V Da
Caracteristică de prindere Nu
Model de precizie Da
Model cu scântei scăzute Nu
Mâner de material Alte
Tipul de arbore Rundă
Design de prindere 2-componente
Acționare pătrată/acționare hexagonală pe întreaga lamă Nu
Material lamă Alte
Capac rotativ Nu
Lamă de protecție a suprafeței Alte
Lamă continuă Nu
Cu protecție antiruliu Da
Cu capac de lovire Nu
Testat VDE Da
Marca Wera
Model 165 i

Descriere

165 i PZ/S SB VDE Șurubelniță izolată pentru șuruburi PlusMinus (Pozidriv/fantă), # 1 x 80 mmȘurubelnițe VDE Wera cu mâner multi-component Kraftform Plus pentru lucru rapid și cu oboseală redusă: zone de prindere dure pentru viteze mari de lucru, în timp ce zonele moi asigură transferul unui cuplu ridicat. Profil combinat - cu fantă și Pozidriv* în special pentru lucrări la blocuri terminale, cutii de siguranțe, întrerupătoare și relee. Testate individual în baie de apă la 10.000 volți pentru lucrări sigure la tensiunea admisă de 1.000 volți. Caracteristica hexagonală anti-rulare previne orice rostogolire deranjantă la locul de muncă.

Numerele articolelor

Cod Articol 0F465656
EAN 4013288186584
UBB 500668580722
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 05100021001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.