text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Șurubelnițe 1550 PH ESD Micro 00X40


1550 PH ESD Kraftform Micro-șurubelniță pentru șuruburi Phillips, PH 00 x 40 mmMicro-șurubelniță sigură împotriva descărcărilor electrostatice. Protecție fiabilă împotriva energiei electrostatice și a daunelor asociate. Răsucirea rapidă rezultă din fixarea mâinii pe cap și utilizarea zonei de răsucire rapidă chiar dedesubt. Acest lucru face inutile ajus

Cod Articol 0J417494
Lungimea lamei (mm)
Design Dreapta
Sistem de înșurubare Phillips
Izolat Da
Dimensiune 00
Ambalat la 1

Specificații

Lungimea lamei (mm) 40
Design Dreapta
Sistem de înșurubare Phillips
Izolat Da
Dimensiune 00
Lungime totală (mm) 137
Antimagnetic Nu
Protecție de izolare 1000 V Nu
Caracteristică de prindere Nu
Model de precizie Nu
Model cu scântei scăzute Nu
Mâner de material Alte
Design de prindere 2-componente
Diametrul lamei (mm) 2.5
Acționare pătrată/acționare hexagonală pe întreaga lamă Nu
Material lamă Alte
Lamă de protecție a suprafeței Alte
Cu protecție antiruliu Da
Testat VDE Nu
Marca Wera
Model 1550
Type Phillips Screwdriver

Descriere

1550 PH ESD Kraftform Micro-șurubelniță pentru șuruburi Phillips, PH 00 x 40 mmMicro-șurubelniță sigură împotriva descărcărilor electrostatice. Protecție fiabilă împotriva energiei electrostatice și a daunelor asociate. Răsucirea rapidă rezultă din fixarea mâinii pe cap și utilizarea zonei de răsucire rapidă chiar dedesubt. Acest lucru face inutile ajustările de prindere consumatoare de timp. Zonele de putere cu secțiuni moi integrate asigură transferul unui cuplu ridicat de slăbire și strângere, o zonă de precizie pentru unghiul de rotație corect în timpul lucrărilor de ajustare fină. Vârful Black Point oferă protecție optimizată împotriva coroziunii și o potrivire exactă. ",Take it easy", tool finder cu cod de culori în funcție de profiluri și ștampilă de mărime - pentru accesarea simplă și rapidă a sculei necesare.

Numerele articolelor

Cod Articol 0J417494
EAN 4013288194732
UBB 500686617639
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 05030118001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.