text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Wera Șurubelniță cu mâner 7441 VDE SB


Seria 7400 VDE Kraftform mâner cu cuplu reglabil (0,3-3,5 Nm), 7441 VDE x 1,2-3,0 NmMâner cu cuplu VDE pentru lucrul în siguranță până la 1.000 de volți. Valoarea cuplului reglabilă de la 1,2-3,0 Nm. Semnal distinctiv sonor și perceptibil de sarcină excesivă atunci când este atinsă valoarea de cuplu prestabilită. Cuplu de slăbire manual nelimitat. Pentru lamele Kraftform Kompakt VDE: sistemul mâner/lamă interschimbabilă permite o schimbare rapidă a lamei și, prin urmare, diverse aplicații.

Cod Articol 81640.747.500
Izolat Da
Electronică Nu
Tip de accesorii/componente Mâner șurubelniță dinamometrică
Lungime totală (mm) 192
Protecție de izolare 1000 V Da
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Da
Electronică Nu
Tip de accesorii/componente Mâner șurubelniță dinamometrică
Lungime totală (mm) 192
Protecție de izolare 1000 V Da
Dimensiunea conexiunii Alte
Cu semnal sonor Da
Moment de strângere (Nm) 1.2 - 3
Variabilă de corecție consistentă Nu
Dimensiunea conexiunii (mm) 9
Potrivit pentru prelungire Nu
Cu extensie Nu
Model cu șurubelniță Da
Accesorii Da
Piese Nu
Cu scară Da
Testat VDE Da
Marca Wera
Greutate pe bucată (g) 768
Codul mărfurilor 82079010
Model 7441VDESB
Type Torque Handle

Descriere

Seria 7400 VDE Kraftform mâner cu cuplu reglabil (0,3-3,5 Nm), 7441 VDE x 1,2-3,0 NmMâner cu cuplu VDE pentru lucrul în siguranță până la 1.000 de volți. Valoarea cuplului reglabilă de la 1,2-3,0 Nm. Semnal distinctiv sonor și perceptibil de sarcină excesivă atunci când este atinsă valoarea de cuplu prestabilită. Cuplu de slăbire manual nelimitat. Pentru lamele Kraftform Kompakt VDE: sistemul mâner/lamă interschimbabilă permite o schimbare rapidă a lamei și, prin urmare, diverse aplicații.

Numerele articolelor

Cod Articol 81640.747.500
EAN 4013288168535
UBB 500619748824
UNSPSC 27112809
Nr. articol producător 05074750001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.