text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Șurubelniță cu lama Kraftform Kompakt 62 IS PH 1 x 154

Cod Articol 81643.034.130
Lungimea lamei (mm)
Design Dreapta
Sistem de înșurubare Cruce (X)
Izolat Da
Dimensiune 1
Lungime totală (mm) 154
Antimagnetic Nu

Specificații

Lungimea lamei (mm) 154
Design Dreapta
Sistem de înșurubare Cruce (X)
Izolat Da
Dimensiune 1
Lungime totală (mm) 154
Antimagnetic Nu
Protecție de izolare 1000 V Da
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Caracteristică de prindere Nu
Blocare cu bilă Nu
Cu gaură Nu
Model de precizie Da
Model cu scântei scăzute Nu
Tipul de arbore Rundă
Lățimea cheii (acționare hexagonală) (mm) 9
Dimensiunea conexiunii (mm) 9
Acționare pătrată/acționare hexagonală Hexagon
Acționare pătrată/acționare hexagonală pe întreaga lamă Nu
Material lamă Alte
Capac rotativ Nu
Cu două fețe Nu
Tip de cap în cruce Phillips
Lamă continuă Nu
Cu protecție antiruliu Nu
Cu capac de lovire Nu
Testat VDE Da
Marca Wera
Greutate pe bucată (g) 20
Model Kraftform Kompakt VDE 62 iS
Type Interchangeable Phillips Blade

Numerele articolelor

Cod Articol 81643.034.130
EAN 4013288163912
UBB 500619749814
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 05003413001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.