text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Șurubelniță cu lama Kraftform Kompakt 60I 1.0 x 5.5 x 154

Položka č. 81641.034.040
Design Dreapta
Sistem de înșurubare Fantă pentru șurub
Izolat Da
Lungime totală (mm) 154
Antimagnetic Nu
Protecție de izolare 1000 V Da
Lungimea lamei (mm) 154

technické údaje

Design Dreapta
Sistem de înșurubare Fantă pentru șurub
Izolat Da
Lungime totală (mm) 154
Antimagnetic Nu
Protecție de izolare 1000 V Da
Lungimea lamei (mm) 154
Lățimea lamei (mm) 5.5
Grosimea lamei (mm) 1
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Caracteristică de prindere Nu
Blocare cu bilă Nu
Cu gaură Nu
Model de precizie Da
Model cu scântei scăzute Nu
Tipul de arbore Rundă
Design de prindere Alte
Lățimea cheii (acționare hexagonală) (mm) 9
Dimensiunea conexiunii (mm) 9
Acționare pătrată/acționare hexagonală Hexagon
Acționare pătrată/acționare hexagonală pe întreaga lamă Nu
Lamă bombată Nu
Material lamă Alte
Capac rotativ Nu
Cu două fețe Nu
Tip de cap în cruce Nici unul
Lamă continuă Nu
Cu protecție antiruliu Nu
Cu capac de lovire Nu
Marca Wera
Greutate pe bucată (g) 26
Model Kraftform Kompakt VDE 60 i
Type Slotted Interchangeable Blade

Čísla materiálu

Položka č. 81641.034.040
EAN 4013288104090
UBB 500619749327
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 05003404001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.