text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Șurubelniță 5 x 230


495 Șurubelnițe cu mâner în T, 5 x 230 mmȘurubelniță cu mâner în T: Forma mânerului ideală pentru a permite transmiterea unui cuplu ridicat în situații dificile de strângere și slăbire. Forma ergonomică a mânerului umple bine palma, degetele stau în siguranță în adânciturile moi și rotunjite ale mânerului. Întreaga mână face contact cu mânerul și sunt e

Cod Articol 1R299649
Design T-handle
Flexibil Nu
Lățimea cheii (mm) 5
Lungime totală (mm) 268
Protecție de izolare 1000 V Nu
Ambalat la 1

Specificații

Design T-handle
Flexibil Nu
Lățimea cheii (mm) 5
Lungime totală (mm) 268
Protecție de izolare 1000 V Nu
Lungimea lamei (mm) 230
Potrivit pentru șuruburi hexagonale Da
Mâner de material Alte
Cu bară tommy Nu
Potrivită pentru bara Tommy Nu
Adâncimea cheii (mm) 90
Cu protecție antiruliu Da
Testat VDE Nu
Marca Wera
Type Socket Wrench Screwdriver

Descriere

495 Șurubelnițe cu mâner în T, 5 x 230 mmȘurubelniță cu mâner în T: Forma mânerului ideală pentru a permite transmiterea unui cuplu ridicat în situații dificile de strângere și slăbire. Forma ergonomică a mânerului umple bine palma, degetele stau în siguranță în adânciturile moi și rotunjite ale mânerului. Întreaga mână face contact cu mânerul și sunt evitate pierderile prin frecare între mână și mâner. Tratarea specială a suprafeței lamelelor pentru o protecție ridicată împotriva coroziunii și o potrivire optimă în capul șurubului.

Numerele articolelor

Cod Articol 1R299649
EAN 4013288208354
UBB 500711195858
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 05023381001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.